Megger Det14c | Máy đo điện trở đất kẹp 1500 Ohm | 6 phút4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kẹp MEGGER DET14C Trên Máy đo Điện trở Trái đất 1500 Ohm | AE9VKP 6MRN4

MEGGER Máy đo điện trở kẹp đất DET14C 1500 Ohm

Trong kho
Khoản mục: AE9VKP phần: DET14CTham chiếu chéo: 6MRN4
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
€3,071.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp trên Máy đo điện trở Trái đất
Tự động tắt nguồn
Loại Pin(4) 1.5 V / AA
Đếm4 chữ số + 6 chữ số có đèn nền
Phạm vi đo lường hiện tại0.5 mA đến 35.0 A
Đăng nhập vào dữ liệuHồ sơ 256
Giao diệnLCD kỹ thuật số
Hàm công suất1.53 "(39 mm)
Tần số hoạt động1390 Hz
Độ phân giải0.01 đến 10 Ohms
Xếp hạng an toànIP30, EN 61010-2-032 & CATIV 600V Mức độ chính xác 2

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.06
Chiều cao tàu (cm)10.92
Chiều dài tàu (cm)31.75
Chiều rộng tàu (cm)27.94
Mã HS9030390100
Quốc giaGB

Chi tiết sản phẩm:

  • Phạm vi điện trở mặt đất (0.05 đến 1500 Ohms)
  • Độ chính xác khi kháng (Phạm vi thấp +/- 1.5%, Phạm vi cao +/- 35%)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MEGGER Máy đo điện trở kẹp đất DET14C 1500 Ohm
€3,071.68 /đơn vị