Megger Chm2000 | Máy Đo Chiều Cao Cáp 6 Dây 7 Đến 35 Feet | 3gzx7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy Đo Chiều Cao Cáp MEGGER CHM2000 6 Dây 7 Đến 35 Feet | AC9KEC 3GZX7

MEGGER Máy đo chiều cao cáp CHM2000 6 dòng 7 đến 35 feet

Trong kho
Khoản mục: AC9KEC phần: CHM2000Tham chiếu chéo: 3GZX7
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
€1,465.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo chiều cao cáp
tính chính xác+/- 0.5% +/- 2 chữ số
Tự động tắt nguồn
Giao diệnLCD
Đơn vị đo lườngFeet và Inch hoặc Mét
Số lượng dây6
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi14 đến 104 độ F
Nguồn điện(1) Pin 9V

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)26.42
Chiều rộng tàu (cm)11.94
Mã HS9017800000
Quốc giaIE

Chi tiết sản phẩm:

  • Tối thiểu. Khoảng cách giữa các cáp (5.9 ")
  • Phạm vi @ 1 In. Tối thiểu. Đường kính cáp. (7 đến 35 ft.)
  • Phạm vi @ 1/2 In. Tối thiểu. Đường kính cáp. (7 đến 35 ft.)
  • Phạm vi @ 1/4 In. Tối thiểu. Đường kính cáp. (7 đến 35 ft.)
  • Phạm vi @ 1/8 In. Tối thiểu. Đường kính cáp. (7 đến 32 ft.)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MEGGER Máy đo chiều cao cáp CHM2000 6 dòng 7 đến 35 feet
€1,465.67 /đơn vị