Megger Cfl510g | Bộ định vị lỗi cáp | 24k481 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ định vị lỗi cáp MEGGER CFL510G | AB7XKV 24K481

MEGGER Bộ định vị lỗi cáp CFL510G

Trong kho
Khoản mục: AB7XKV phần: CFL510GTham chiếu chéo: 24K481
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
€3,951.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ định vị lỗi cáp
tính chính xác+ - 1%
Tự động tắt
Giao diệnĐèn nền LCD
Xếp hạng bao vâyIP54
Trở kháng25,50,75 và 100 Ohms
Phạm vi đo lường0-5000 M
Powered By5 pin AA
Thời gian xungTừ 2 nS
Độ phân giải0.1M

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.91
Chiều cao tàu (cm)10.8
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)27.94
Mã HS9027504060
Quốc giaGB

Chi tiết sản phẩm:

  • Biên độ đầu ra (5V)
  • Yếu tố vận tốc (Biến)
  • Các tính năng đặc biệt: Con trỏ kép, Thiết lập tự động, Tính năng giữ vết duy nhất

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MEGGER Bộ định vị lỗi cáp CFL510G
€3,951.26 /đơn vị