Megapro 6kit3 | Bộ Tua Vít Đa Năng 15 Trong 1 | 2mrt6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ Tua Vít Đa Năng MEGAPRO 6KIT3 15 Trong 1 | AC2TJZ 2MRT6

MEGAPRO Bộ Tua Vít Đa Năng 6KIT3 15 Trong 1

Trong kho
Khoản mục: AC2TJZ phần: 6KIT3Tham chiếu chéo: 2MRT6
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
€112.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ tuốc nơ vít nhiều bit
Loại lưu giữ bitQuick Change
Kiểu bitKết thúc kép
Kích thước ổ đĩa1 / 4 "
Loại trình điều khiểnChống giả 15 trong 1 và Chống giả 15 trong 1 2
Kết thúcOxit đen
Thiết kế xử lýTriax nylon
Số lượng các mảnh16
Chiều dài tổng thể8.5 "
Ứng dụng chínhLàm giả bằng chứng
bánh cócKhông
Vật liệu chânThép hợp kim
Loại chânRắn
Kích thước bao gồmHex 1/8 "x 9/64", 5/32 "x 3/16", Spanner # 6 x # 8, # 10 x # 12, Torq-Set TS4 x TS6, TS8 x TS10, Torx (R) Plus TP10 x TP15, TP20 x TP25, TP27 x TP30, Mô-men bằng chứng giả mạo (R) TR10 x TR15, TR20 x TR25, TR27 x TR30, Tri-Wing TW2 x TW3, TW4 x TW5
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.25
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)19.56
Chiều rộng tàu (cm)27.18
Mã HS8205400000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaSố lượng các mảnhỨng dụng chínhKích thước bao gồmGiá cả
MEGAPRO 6KIT1 Tuốc nơ vít đa năng 15 trong 1, khóa nhanh | AC2TJX 2MRT4 6 KIT13/16", 1/4", 5/16"14Mục đích chungPhillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, # 0 x # 3, Slotted # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25-
RFQ
MEGAPRO 6KIT5 Tua Vít Đa Năng Khóa Nhanh | AC2TJY 2MRT5 6 KIT51 / 4 "24Làm giả bằng chứngHex 1/8 "x 9/64", 5/32 "x 3/16", Phillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, # 0 x # 3, Slotted # 4 x # 6, Spanner # 6 x # 8, # 10 x # 12, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25, Tamper Proof Torx (R) TR10 x TR15, TR20 x TR25, TR27 x TR30€102.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MEGAPRO Bộ Tua Vít Đa Năng 6KIT3 15 Trong 1
€112.84 /đơn vị