MEGAPRO 6KIT1 Tua vít nhiều mũi 15 trong 1, Khóa nhanh
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ tuốc nơ vít nhiều bit |
Loại lưu giữ bit | Quick Change |
Kiểu bit | Kết thúc kép |
Kích thước ổ đĩa | 3/16", 1/4", 5/16" |
Loại trình điều khiển | được |
Kết thúc | Oxit đen |
Thiết kế xử lý | Triax nylon |
Số lượng các mảnh | 14 |
Chiều dài tổng thể | 8.5 " |
Ứng dụng chính | Mục đích chung |
bánh cóc | Có (Chỉ bù đắp) |
Vật liệu chân | Thép hợp kim |
Loại chân | Rắn |
Kích thước bao gồm | Phillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, # 0 x # 3, Slotted # 4 x # 6, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25 |
Tether có thể | Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối) |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.07 |
Chiều cao tàu (cm) | 6.35 |
Chiều dài tàu (cm) | 19.56 |
Chiều rộng tàu (cm) | 26.92 |
Mã HS | 8205400000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước ổ đĩa | Số lượng các mảnh | Ứng dụng chính | Kích thước bao gồm | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 KIT5 | 1 / 4 " | 24 | Làm giả bằng chứng | Hex 1/8 "x 9/64", 5/32 "x 3/16", Phillips # 1 x # 2, # 0 x # 3, Robertson Square Recess # 1 x # 2, # 0 x # 3, Slotted # 4 x # 6, Spanner # 6 x # 8, # 10 x # 12, Torx (R) T10 x T15, T20 x T25, Tamper Proof Torx (R) TR10 x TR15, TR20 x TR25, TR27 x TR30 | €102.13 | ||
6 KIT3 | 1 / 4 " | 16 | Làm giả bằng chứng | Hex 1/8 "x 9/64", 5/32 "x 3/16", Spanner # 6 x # 8, # 10 x # 12, Torq-Set TS4 x TS6, TS8 x TS10, Torx (R) Plus TP10 x TP15, TP20 x TP25, TP27 x TP30, Mô-men bằng chứng giả mạo (R) TR10 x TR15, TR20 x TR25, TR27 x TR30, Tri-Wing TW2 x TW3, TW4 x TW5 | €112.84 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.