MEDCASTER SS05AMP125SWXRN2G Bánh xe xoay 5 inch 220 Lb Tpr
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Caster thân xoay |
Phanh Caster Bao gồm | Không |
Dải đánh giá tải trọng Caster | 0 đến 299 lb. |
Caster Temp. Phạm vi có sẵn | Có |
Vật liệu bánh xe | Cao su nhiệt dẻo |
Hình dạng bánh xe | Tiêu chuẩn |
Màu cốt lõi | màu xám |
Vật liệu cốt lõi | Polyolefin |
Kết thúc khung | Thép không gỉ |
Tải Xếp hạng | 220 lb |
Không đánh dấu | Có |
Số lượng bánh xe | 1 |
Chiều cao tổng thể | 6 5 / 16 " |
Đường đua | Bóng đôi |
Thân cây Dia. | 13 / 16 " |
Chiều dài thân | 2.25 " |
Loại thân | Mở rộng bộ điều hợp |
Nhiệt độ. Phạm vi | -45 độ đến 180 độ F |
Kích thước chủ đề | 1 / 2-13 |
Vòng bi bánh xe | Banh |
Màu bánh xe | màu xanh lá |
Đường kính bánh xe | 5" |
Vật liệu bánh xe | Cao su nhiệt dẻo |
Chiều rộng bánh xe | 1.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.73 |
Chiều cao tàu (cm) | 16.76 |
Chiều dài tàu (cm) | 21.08 |
Chiều rộng tàu (cm) | 21.84 |
Mã HS | 8302200000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Bánh xe thay thế | Phanh Caster Bao gồm | Dải đánh giá tải trọng Caster | Thân cây Dia. | Chiều dài thân | Loại thân | Vòng bi bánh xe | Màu bánh xe | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH03TPP125SWGR09G | - | Không | 0 đến 299 lb. | 27 / 32 " | 2.187 " | Vòng ma sát | Bóng chính xác | màu xám | €5.92 | |
CH04TPP125SWGR09G | - | Không | 0 đến 299 lb. | 27 / 32 " | 2.187 " | Vòng ma sát | Bóng chính xác | màu xám | €4.11 | |
CH05TPP125SWGR09G | - | Không | 0 đến 299 lb. | 27 / 32 " | 2.187 " | Vòng ma sát | Bóng chính xác | màu xám | €94.29 | |
CH06TPP125SWGR09G | - | Không | 0 đến 299 lb. | 27 / 32 " | 2.187 " | Vòng ma sát | Bóng chính xác | màu xám | - | RFQ
|
CH03TPP125SWXRN2G | - | Không | 0 đến 299 lb. | 13 / 16 " | 2.25 " | Mở rộng bộ điều hợp | Bóng chính xác | màu xám | €3.95 | |
CH04TPP125SWXRN2G | - | Không | 0 đến 299 lb. | 13 / 16 " | 2.25 " | Mở rộng bộ điều hợp | Bóng chính xác | màu xám | €4.59 | |
CH05TPP125SWXRN2G | - | Không | 0 đến 299 lb. | 13 / 16 " | 2.25 " | Mở rộng bộ điều hợp | Bóng chính xác | màu xám | €95.75 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.