MEDCASTER CH06TPP125SWGR09G Bánh xe gốc xoay 6 inch 260 Lb Tpr
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Caster thân xoay |
Phanh Caster Bao gồm | Không |
Dải đánh giá tải trọng Caster | 0 đến 299 lb. |
Caster Temp. Phạm vi có sẵn | Có |
Vật liệu bánh xe | Cao su nhiệt dẻo |
Hình dạng bánh xe | Tiêu chuẩn |
Màu cốt lõi | màu xám |
Vật liệu cốt lõi | Polyolefin |
Kết thúc khung | Mạ crom |
Tải Xếp hạng | 260 lb |
Không đánh dấu | Có |
Số lượng bánh xe | 1 |
Chiều cao tổng thể | 7 9 / 32 " |
Đường đua | Bóng đôi |
Thân cây Dia. | 27 / 32 " |
Chiều dài thân | 2.187 " |
Loại thân | Vòng ma sát |
Nhiệt độ. Phạm vi | -45 độ đến 180 độ F |
Vòng bi bánh xe | Bóng chính xác |
Màu bánh xe | màu xám |
Đường kính bánh xe | 6" |
Vật liệu bánh xe | Cao su nhiệt dẻo |
Chiều rộng bánh xe | 1.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.89 |
Chiều cao tàu (cm) | 21.84 |
Chiều dài tàu (cm) | 26.16 |
Chiều rộng tàu (cm) | 26.42 |
Mã HS | 8302200000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Bánh xe thay thế | Phanh Caster Bao gồm | Dải đánh giá tải trọng Caster | Thân cây Dia. | Chiều dài thân | Loại thân | Vòng bi bánh xe | Màu bánh xe | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH03TPP125SWGR09G | - | Không | 0 đến 299 lb. | 27 / 32 " | 2.187 " | Vòng ma sát | Bóng chính xác | màu xám | €5.92 | ||
CH04TPP125SWGR09G | - | Không | 0 đến 299 lb. | 27 / 32 " | 2.187 " | Vòng ma sát | Bóng chính xác | màu xám | €4.11 | ||
CH05TPP125SWGR09G | - | Không | 0 đến 299 lb. | 27 / 32 " | 2.187 " | Vòng ma sát | Bóng chính xác | màu xám | €94.29 | ||
CH03TPP125SWXRN2G | - | Không | 0 đến 299 lb. | 13 / 16 " | 2.25 " | Mở rộng bộ điều hợp | Bóng chính xác | màu xám | €3.95 | ||
CH04TPP125SWXRN2G | - | Không | 0 đến 299 lb. | 13 / 16 " | 2.25 " | Mở rộng bộ điều hợp | Bóng chính xác | màu xám | €4.59 | ||
CH05TPP125SWXRN2G | - | Không | 0 đến 299 lb. | 13 / 16 " | 2.25 " | Mở rộng bộ điều hợp | Bóng chính xác | màu xám | €95.75 | ||
SS05AMP125SWXRN2G | - | Không | 0 đến 299 lb. | 13 / 16 " | 2.25 " | Mở rộng bộ điều hợp | Banh | màu xanh lá | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.