MEDCASTER Bánh xe tấm xoay NG04QDP125TLTP01G với khóa tổng 275 Lb Đường kính 4 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bánh xe xoay |
Loại phanh | Tổng khóa |
Phanh Caster Bao gồm | Có |
Dải đánh giá tải trọng Caster | 0 đến 299 lb. |
Nhóm sản phẩm Caster | Bánh xe xoay với Tổng khóa |
Caster Temp. Phạm vi có sẵn | Có |
Loại bánh xe | Xoay |
Vật liệu bánh xe | Cao su nhiệt dẻo |
Hình dạng bánh xe | Tiêu chuẩn |
Màu cốt lõi | màu xám |
Vật liệu cốt lõi | Polyolefin |
Đồng hồ đo độ cứng | 65 bờ A |
Khách hàng tiềm năng mở rộng | Không |
Kết thúc khung | Nylon |
khung Vật liệu | Thép |
Mô hình lỗ | C |
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông | 1-3/4 x 2-13/16" |
Tải Xếp hạng | 275 lb |
Loại khóa | Tổng khóa |
Gắn Bolt Dia. | 5 / 16 " |
Không đánh dấu | Có |
Số lượng bánh xe | 1 |
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài | 1-3/4 x 3-1/16" |
Chiều cao tổng thể | 5.75 " |
Kích thước tấm | 2-1/2 x 3-5/8" |
Độ dày tấm | 0.125 " |
Loại đế | C |
Đường đua | Bóng chính xác kín |
Bán kính xoay | 0" |
Nhiệt độ. Phạm vi | -30 độ đến 180 độ F |
Vòng bi bánh xe | Bóng chính xác |
Màu bánh xe | màu xám |
Đường kính bánh xe | 4" |
Vật liệu bánh xe | Cao su nhiệt dẻo |
Chiều rộng bánh xe | 1.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.66 |
Chiều cao tàu (cm) | 16.51 |
Chiều dài tàu (cm) | 203.2 |
Chiều rộng tàu (cm) | 21.59 |
Mã HS | 8302200000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | khung Vật liệu | Loại phanh | Dải đánh giá tải trọng Caster | Khoảng cách lỗ bên trong bu lông | Tải Xếp hạng | Gắn Bolt Dia. | Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DW03TPP100TLTP01G | Bánh xe xoay hai bánh | Thép | Tổng khóa | 0 đến 299 lb. | 1-3/4 x 2-13/16" | 220 lb | 5 / 16 " | 1-3/4 x 3-1/16" | €41.44 | ||
CN02NRP100TLTP02G | Bánh xe xoay | Thép | Tổng khóa | 0 đến 299 lb. | 13/16 x 1-1/4" | 125 lb | 3 / 16 " | 13/16 x 1-7/8" | €1.92 | ||
CH03TPP125TLTP01G | Bánh xe xoay | Thép | Tổng khóa | 0 đến 299 lb. | 1-3/4 x 2-13/16" | 190 lb | 5 / 16 " | 1-3/4 x 3-1/16" | €40.91 | ||
CH04TPP125TLTP01G | Bánh xe xoay | Thép | Tổng khóa | 0 đến 299 lb. | 1-3/4 x 2-13/16" | 240 lb | 5 / 16 " | 1-3/4 x 3-1/16" | €46.49 | ||
CH05TPP125TLTP01G | Bánh xe xoay | Thép | Tổng khóa | 0 đến 299 lb. | 1-3/4 x 2-13/16" | 260 lb | 5 / 16 " | 1-3/4 x 3-1/16" | €51.33 | ||
CH06TPP125TLTP01G | Bánh xe xoay | Thép | Tổng khóa | 0 đến 299 lb. | 1-3/4 x 2-13/16" | 260 lb | 5 / 16 " | 1-3/4 x 3-1/16" | €48.02 | ||
SS03AMP125TLTP01G | Bánh xe xoay | Thép không gỉ | Tổng khóa | 0 đến 299 lb. | 1-3/4 x 2-13/16" | 165 lb | 5 / 16 " | 1-3/4 x 3-1/16" | €75.21 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.