Medcaster Ch05tpp125tlgr09g | 1mm8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MEDCASTER CH05TPP125TLGR09G Bánh xe thân xoay có khóa tổng 5 inch 260 Lb | AB2KVR 1MME8

MEDCASTER CH05TPP125TLGR09G Bánh xe xoay có khóa tổng 5 inch 260 Lb

Trong kho
Khoản mục: AB2KVR phần: CH05TPP125TLGR09GTham chiếu chéo: 1MME8
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
€98.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCaster thân xoay với khóa tổng
Loại phanhPhần cuối
Phanh Caster Bao gồm
Dải đánh giá tải trọng Caster0 đến 299 lb.
Caster Temp. Phạm vi có sẵn
Vật liệu bánh xeCao su nhiệt dẻo
Hình dạng bánh xeTiêu chuẩn
Màu cốt lõimàu xám
Vật liệu cốt lõiPolyolefin
Kết thúc khungMạ crom
Tải Xếp hạng260 lb
Loại khóaTổng khóa
Không đánh dấu
Số lượng bánh xe1
Chiều cao tổng thể6 5 / 16 "
Đường đuaBóng đôi
Thân cây Dia.27 / 32 "
Chiều dài thân2.187 "
Loại thânVòng ma sát
Nhiệt độ. Phạm vi-45 độ đến 180 độ F
Vòng bi bánh xeBóng chính xác
Màu bánh xemàu xám
Đường kính bánh xe5"
Vật liệu bánh xeCao su nhiệt dẻo
Chiều rộng bánh xe1.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.95
Chiều cao tàu (cm)16.76
Chiều dài tàu (cm)22.1
Chiều rộng tàu (cm)21.84
Mã HS8302200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường đuaLoại phanhDải đánh giá tải trọng CasterThân cây Dia.Chiều dài thânLoại thânNhiệt độ. Phạm viVòng bi bánh xeGiá cả
MEDCASTER CH03TPP125TLGR09G Bánh xe thân xoay có khóa tổng 3 inch 190 Lb | AB2KVM 1MME4 CH03TPP125TLGR09GBóng đôiPhần cuối0 đến 299 lb.27 / 32 "2.187 "Vòng ma sát-45 độ đến 180 độ FBóng chính xác€4.75
MEDCASTER CH03TPP125TLXRN2G Bánh xe thân xoay có khóa tổng 3 inch 190 Lb | AB2KVW 1MMG3 CH03TPP125TLXRN2GBóng đôiPhần cuối0 đến 299 lb.13 / 16 "2.25 "Mở rộng bộ điều hợp-45 độ đến 180 độ FBóng chính xác€5.67
MEDCASTER SS05AMP125TLGR09G Bánh xe thân xoay có khóa tổng 5 inch 220 Lb | AB2KWX 1MMJ9 SS05AMP125TLGR09GBóng đôiPhần cuối0 đến 299 lb.27 / 32 "2.187 "Vòng ma sát-45 độ đến 180 độ FBanh€11.33
MEDCASTER NG05QDP125TLGR09G Caster thân xoay có khóa tổng 5 inch 325 Lb | AB2KXR 1MMN2 NG05QĐP125TLGR09GBóng chính xácPhần cuối300 đến 999 lb.27 / 32 "2.187 "Vòng ma sát-45 độ đến 180 độ FBanh€80.63
MEDCASTER CN02NRP100TLGR01G Bánh Xe Thân Xoay Có Phanh 2 Inch 75 Lb | AC7NDY 38R621 CN02NRP100TLGR01GBóng đôiTổng khóa0 đến 299 lb.7 / 16 "7 / 8 "Vòng ma sát-35 độ đến 175 độ FBóng chính xác€30.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MEDCASTER CH05TPP125TLGR09G Bánh xe xoay có khóa tổng 5 inch 260 Lb
€98.61 /đơn vị