Mcdonnell & Miller Fs7-4s | 120160 | Chuyển đổi dòng chất lỏng, 1 1/4 Mnpt, 1000 Psi | 4rc71 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MCDONNELL & MILLER FS7-4S Switch Flow Liquid Flow, 1 1/4 MNPT, 1000 Psi | AD9ECW 4RC71 / 120160

MCDONNELL & MILLER FS7-4S Switch Flow Liquid, 1 1/4 MNPT, 1000 Psi

Trong kho
Khoản mục: AD9ECW phần: FS7-4STham chiếu chéo: 4RC71 / 120160
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
€1,759.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng rãnh kép đầu
Kích thước kết nối1 1/4 MNPT
CoversBật tắt
Tốc độ dòng3 gpm
Đầu Dia.2.375 "
Chiều dài ống8ft.
Chất liệu ốngNhựa nhiệt dẻo gia cố
Kích thước đầu vào3 / 8 "NPT
Max. Dòng chảy7.7 GPM
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.300 F
Max. Sức ép1000 psi
Min. Nhiệt độ môi trường xung quanh.32 F
Tối thiểu. Lưu lượng dòng chảy4.8 GPM
Tối thiểu. Nhiệt độ chất lỏng.32 F
Gắn kếtBàn
Chuyển đổi Bao vâyNEMA 1
Loại chuyển đổiCông tắc chụp ảnh ném đôi một cực
KiểuCông nghiệp / hạng nặng
VanMạ Chrome, Luôn mở Bóp
điện áp120/240
Vật liệu ướtS / S, PTFE

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.12
Chiều cao tàu (cm)29.46
Chiều dài tàu (cm)19.56
Chiều rộng tàu (cm)13.46
Mã HS9026106000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Công tắc dòng chảy chất lỏng McDonnell và Miller 120160 FS7-4S có vỏ công tắc NEMA 1 và có thân bằng thép không gỉ và các cánh khuấy. Nó có thể hoạt động ở nhiệt độ lên đến 300 độ F và áp suất lên đến 1000 psi.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcMax. Sức épKiểuVật liệu ướtGiá cả
MCDONNELL & MILLER FS7-4W Switch Flow Liquid Flow, 1 1/4 MNPT, 300 Psi | AD9ECX 4RC72 / 120201 FS7-4WCông tắc dòng chảy300 psiCông tắc công nghiệp / hạng nặngĐồng thau, S / S, Đồng, PTFE€1,278.19
MCDONNELL & MILLER FS7-4SW Switch Flow Liquid Liquid, 1 1/4 MNPT, 1000 Psi | AD9ECY 4RC73 / 120191 FS7-4SWCông tắc dòng chảy1000 psiCông tắc công nghiệp / hạng nặngS / S, PTFE€2,117.61
MCDONNELL & MILLER FS7-4E Switch Flow Liquid Liquid, 1 1/4 MNPT, 300 Psi | AD9ECZ 4RC74 / 120100 FS7-4ECông tắc dòng chảy300 psiCông tắc công nghiệp / hạng nặngĐồng thau, S / S, Đồng, PTFE€1,544.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MCDONNELL & MILLER FS7-4S Switch Flow Liquid, 1 1/4 MNPT, 1000 Psi
€1,759.26 /đơn vị