Mayhew 70212 | Đục 3/4 Inch Đầu Dài 7 Inch Lạnh | 38gp06 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MAYHEW TOOLS 70212 Chisel 3/4 Inch Tip 7 Inch Length Cold | AH8CVG 38GP06

MAYHEW TOOLS 70212 Mũi đục 3/4 inch Chiều dài 7 inch lạnh

Trong kho
Khoản mục: AH8CVG phần: 70212Tham chiếu chéo: 38GP06

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€15.15 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 12
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐục lạnh
Hex5 / 8 "
Chiều dài7"
Vật chấtThép
Số lượng các mảnh1
Kích thước máy3 / 4 "
Phong cáchLạnh
Tether có thểKhông có khả năng Tether
Kích thước mẹo3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)1.59
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)1.91
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHexChiều dàiVật chấtKích thước máyTether có thểKích thước mẹoGiá cả
CÔNG CỤ MAYHEW 66122 Đục Lạnh 3/4 Inch x 11 Inch | AE8KGB 6DKF4 661225 / 8 "11 "Thép CV-Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)3 / 4 "€19.64
CÔNG CỤ MAYHEW 66124 Đục Lạnh 1 Inch x 11 Inch | AE8KGC 6DKF5 661243 / 4 "11 "Thép CV-Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)1"€26.25
CÔNG CỤ MAYHEW 10207 Đục Lạnh 1/2 Inch x 12 Inch | AF7RJP 22KK57 102077 / 16 "12 "Thép1/2 x 12 "Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)1 / 2 "€22.59
CÔNG CỤ MAYHEW 10213 Đục Lạnh 3/4 Inch x 12 Inch | AF7RJQ 22KK58 102135 / 8 "12 "Thép3/4 x 12 "Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)3 / 4 "€24.22
CÔNG CỤ MAYHEW 10215 Đục Lạnh 3/4 Inch x 18 Inch | AF7RJR 22KK59 102155 / 8 "18 "Thép3/4 x 18 "Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)3 / 4 "€35.82
CÔNG CỤ MAYHEW 10219 Đục nguội 7/8 In x 18 Inch | AF7RJT 22KK60 102193 / 4 "18 "Thép7/8 x 18 "Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)7 / 8 "€34.19
CÔNG CỤ MAYHEW 10222 Đục Lạnh 1 Inch x 18 Inch | AF7RJU 22KK61 102223 / 4 "18 "Thép1 x 18 "Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)1"€47.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAYHEW TOOLS 70212 Mũi đục 3/4 inch Chiều dài 7 inch lạnh
€15.15 /đơn vị