Mayhew 10219 | Đục Lạnh 7/8 In X 18 Inch | 22kk60 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ MAYHEW 10219 Đục nguội 7/8 In x 18 Inch | AF7RJT 22KK60

MAYHEW TOOLS 10219 Đục Lạnh 7/8 In x 18 Inch

Trong kho
Khoản mục: AF7RJT phần: 10219Tham chiếu chéo: 22KK60
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
€34.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐục lạnh
Hex3 / 4 "
Chiều dài18 "
Vật chấtThép
Số lượng các mảnh1
Kích thước máy7/8 x 18 "
Phong cáchLạnh
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kích thước mẹo7 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.05
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)48.26
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS8205306000

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: Kết thúc oxit đen

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHexChiều dàiVật chấtKích thước máyTether có thểKích thước mẹoGiá cả
CÔNG CỤ MAYHEW 66122 Đục Lạnh 3/4 Inch x 11 Inch | AE8KGB 6DKF4 661225 / 8 "11 "Thép CV-Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)3 / 4 "€24.31
CÔNG CỤ MAYHEW 66124 Đục Lạnh 1 Inch x 11 Inch | AE8KGC 6DKF5 661243 / 4 "11 "Thép CV-Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)1"€34.26
CÔNG CỤ MAYHEW 10207 Đục Lạnh 1/2 Inch x 12 Inch | AF7RJP 22KK57 102077 / 16 "12 "Thép1/2 x 12 "Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)1 / 2 "€22.59
CÔNG CỤ MAYHEW 10213 Đục Lạnh 3/4 Inch x 12 Inch | AF7RJQ 22KK58 102135 / 8 "12 "Thép3/4 x 12 "Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)3 / 4 "€23.56
CÔNG CỤ MAYHEW 10215 Đục Lạnh 3/4 Inch x 18 Inch | AF7RJR 22KK59 102155 / 8 "18 "Thép3/4 x 18 "Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)3 / 4 "€33.65
CÔNG CỤ MAYHEW 10222 Đục Lạnh 1 Inch x 18 Inch | AF7RJU 22KK61 102223 / 4 "18 "Thép1 x 18 "Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)1"€47.41
CÔNG CỤ MAYHEW 10605 Đục 3/4 Inch Đầu dài 6-3/4 Inch Lạnh | AH8CUN 38GN87 106055 / 8 "6.75 "Thép3 / 4 "Không có khả năng Tether3 / 4 "€28.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAYHEW TOOLS 10219 Đục Lạnh 7/8 In x 18 Inch
€34.19 /đơn vị