MAXXIMA Đèn pha chiếu xa VHL-4X6HI, 400 Lumens, Led, Hình chữ nhật, Chiều dài 6 1/2 inch, Polycarbonate
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn pha |
Màu | Đen |
Kiểu kết nối | Hardwired |
Đánh giá hiện tại | 0.7A |
Chiều cao | 4 1 / 4 " |
Màu nhà ở | Đen |
Vật liệu vỏ | polycarbonate |
Đời sống đèn | 35000 giờ. |
Chiều dài | 6 1 / 2 " |
màu ống kính | Trong sáng |
Lens Material | polycarbonate |
Lumens | 400 lm |
Vật chất | polycarbonate |
Số lượng bóng đèn | 1 |
Bài đăng | Không |
Hình dạng | Rectangular |
Kiểu | LED |
Được dùng cho | Đèn pha |
Bóng đèn Volt | 12V sang 24V |
Chiều rộng | 3 3 / 4 " |
Quốc gia | Hàn Quốc |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.