Maxxima Mwl-29 | Đèn làm việc hình chữ nhật trong suốt 1200 Lumens | 36xd76 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MAXXIMA MWL-29 Đèn làm việc Hình chữ nhật Rõ nét 1200 Lumens | AH7NKH 36XD76

MAXXIMA MWL-29 Đèn làm việc Hình chữ nhật Clear 1200 Lumens

Trong kho
Mục: AH7NKH phần: MWL-29Tham chiếu chéo: 36XD76
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
€72.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn làm việc lũ lụt
Vẽ hiện tại12V - 1.5A, 24V - 900mA
Độ sâu1.593
Chiều cao3.6 "
Màu nhà ởĐen
Vật liệu vỏBột tráng nhôm
Loại đènLED
Chiều dài5 29 / 32 "
màu ống kínhTrong sáng
Thiết kế ống kínhRectangular
Lens Materialpolycarbonate
Khai sáng sản phẩm1200 Lumens
Gắn kếtDấu ngoặc
điện áp12 / 24V (Điện áp kép)
Chiều rộng3 45 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.52
Chiều cao tàu (cm)13.97
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcVật liệu vỏVật liệu cơ bảnKết nốiChiều dàiThiết kế ống kínhKhai sáng sản phẩmLumensGiá cả
Đèn làm việc MAXXIMA MWL-10SP Led tròn 12vdc Đường kính 2 inch | AA4BLA 12D302 MWL-10SPĐèn làm việcNhômNhôm--Tròn250 Lumens-€54.35
MAXXIMA MWL-10SP-SM Đèn Led Tròn Làm Việc 12vdc Đường Kính 2 Inch | AA4BLB 12D304 MWL-10SP-SMĐèn làm việcNhômThép không gỉ--Tròn250 Lumens-€66.40
MAXXIMA MWL-11HL Đèn Led Tròn Làm Việc 12/24vdc Đường Kính 4 Inch | AA4BLC 12D305 MWL-11HLĐèn làm việcCao suThép không gỉ--Tròn750 Lumens-€110.75
MAXXIMA MWL-01B Đèn Led Tròn Làm Việc 12vdc Đường Kính 4-1/2 Inch | AF4EXL 8UKL2 MWL-01BĐèn làm việcNhômThép không gỉ--Tròn550 Lumens-€102.31
MAXXIMA MWL-26 Đèn làm việc 500 Lumens rõ ràng Hình chữ nhật | AG4VCF 34TG92 MWL-26Đèn làm việchỗn hợpThép không gỉ-5 8 / 9 "Rectangular500 Lumens-€55.09
MAXXIMA MWL-20 Đèn Led hình chữ nhật 800 Lumens | AG6PJR 39M957 MWL-20Đèn làm việcNhômThép không gỉ--Square800 Lumens-€77.56
MAXXIMA MWL-28 Đèn làm việc tròn trong suốt 1200 Lumens | AH7NKG 36XD75 MWL-28Đèn làm việcBột tráng nhôm---Tròn1200 Lumens-€76.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAXXIMA MWL-29 Đèn làm việc Hình chữ nhật Clear 1200 Lumens
€72.41 /đơn vị