Maxxima Mwl-26 | Đèn làm việc 500 Lumens Hình chữ nhật trong suốt | 34tg92 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MAXXIMA MWL-26 Đèn làm việc 500 Lumens rõ ràng Hình chữ nhật | AG4VCF 34TG92

MAXXIMA MWL-26 Đèn làm việc 500 Lumens Hình chữ nhật trong suốt

Trong kho
Khoản mục: AG4VCF phần: MWL-26Tham chiếu chéo: 34TG92
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
€55.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn làm việc
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Vẽ hiện tại12V, 960mA / 24V, 540mA
Độ sâu1-3 / 5 "
Chiều cao3 2 / 3 "
Màu nhà ởĐen
Vật liệu vỏhỗn hợp
Loại đènLED
Chiều dài5 8 / 9 "
màu ống kínhTrong sáng
Thiết kế ống kínhRectangular
Lens Materialpolycarbonate
Khai sáng sản phẩm500 Lumens
Gắn kếtDấu ngoặc
điện áp12/24 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.55
Chiều cao tàu (cm)27.94
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8512202080

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcVật liệu vỏVật liệu cơ bảnKết nốiChiều dàiThiết kế ống kínhKhai sáng sản phẩmLumensGiá cả
Đèn làm việc MAXXIMA MWL-10SP Led tròn 12vdc Đường kính 2 inch | AA4BLA 12D302 MWL-10SPĐèn làm việcNhômNhôm--Tròn250 Lumens-€54.35
MAXXIMA MWL-10SP-SM Đèn Led Tròn Làm Việc 12vdc Đường Kính 2 Inch | AA4BLB 12D304 MWL-10SP-SMĐèn làm việcNhômThép không gỉ--Tròn250 Lumens-€66.40
MAXXIMA MWL-11HL Đèn Led Tròn Làm Việc 12/24vdc Đường Kính 4 Inch | AA4BLC 12D305 MWL-11HLĐèn làm việcCao suThép không gỉ--Tròn750 Lumens-€110.75
MAXXIMA MWL-01B Đèn Led Tròn Làm Việc 12vdc Đường Kính 4-1/2 Inch | AF4EXL 8UKL2 MWL-01BĐèn làm việcNhômThép không gỉ--Tròn550 Lumens-€102.31
MAXXIMA MWL-20 Đèn Led hình chữ nhật 800 Lumens | AG6PJR 39M957 MWL-20Đèn làm việcNhômThép không gỉ--Square800 Lumens-€77.56
MAXXIMA MWL-28 Đèn làm việc tròn trong suốt 1200 Lumens | AH7NKG 36XD75 MWL-28Đèn làm việcBột tráng nhôm---Tròn1200 Lumens-€76.97
MAXXIMA MWL-29 Đèn làm việc Hình chữ nhật Rõ nét 1200 Lumens | AH7NKH 36XD76 MWL-29Đèn làm việc lũ lụtBột tráng nhôm--5 29 / 32 "Rectangular1200 Lumens-€72.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAXXIMA MWL-26 Đèn làm việc 500 Lumens Hình chữ nhật trong suốt
€55.09 /đơn vị