Maxxima M20379rcl | Đèn Cảnh Báo Phụ Led 600ma Đỏ | 36xd79 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đèn LED cảnh báo phụ MAXXIMA M20379RCL 600mA Đỏ | AH7NKL 36XD79

MAXXIMA M20379RCL Đèn cảnh báo phụ LED 600mA Đỏ

Trong kho
Khoản mục: AH7NKL phần: M20379RCLTham chiếu chéo: 36XD79
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
€100.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn cảnh báo phụ trợ
Màuđỏ
Vẽ hiện tại600mA
Độ sâu0.6 "
đường kính1.8 "
Loại đèn flashĐồng bộ hóa / xen kẽ
Vật liệu vỏpolycarbonate
Loại đènLED
Lens Materialpolycarbonate
Gắn kếtBề mặt 2 lỗ
Nguồn điện12.8 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuVẽ hiện tạiGiá cả
Đèn LED cảnh báo phụ MAXXIMA M20380RCL-SP 500mA Đỏ | AH7NKQ 36XD83 M20380RCL-SPđỏ500mA€115.08
Đèn LED cảnh báo phụ MAXXIMA M20380WCL-SP 500mA Trắng | AH7NKR 36XD84 M20380WCL-SPtrắng500mA€112.35
Đèn LED cảnh báo phụ MAXXIMA M20380BCL-SP 500mA Xanh lam | AH7NKT 36XD85 M20380BCL-SPMàu xanh da trời500mA€126.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAXXIMA M20379RCL Đèn cảnh báo phụ LED 600mA Đỏ
€100.71 /đơn vị