MAXI-LIFT TTLP16X10 PO Xô thang máy cấu hình thấp, Chiều dài 17 inch, Chiều sâu 10 inch, Polyetylen, Màu cam
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thùng xếp chồng |
Kích thước Bolt | 5 / 16 " |
Màu | trái cam |
Độ sâu | 8 1 / 2 " |
Lỗ đến Trung tâm lỗ (In.) | 2 7 / 8 " |
Chiều dài | 17 " |
Vật chất | polyethylene |
Số lượng lỗ | 6 |
Chiếu | 11 1 / 4 " |
Chiều dày | 0.75 " |
Công suất nước | 795.7 cu. trong. |
Mô hình | Kích thước Bolt | Độ sâu | Chiều dài | Số lượng lỗ | Chiếu | Chiều dày | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTLP06X5 PO | 1 / 4 " | 4" | 6 5 / 8 " | 2 | 5 3 / 4 " | 0.33 " | €12.63 | RFQ
|
TTLP07X5 PO | 1 / 4 " | 4" | 7 5 / 8 " | 3 | 5 3 / 4 " | 0.33 " | €13.70 | RFQ
|
TTLP08X5 PO | 1 / 4 " | 4" | 8 5 / 8 " | 3 | 5 3 / 4 " | 0.33 " | €14.69 | RFQ
|
TTLP08X6 PO | 1 / 4 " | 5" | 8 5 / 8 " | 3 | 6 7 / 8 " | 0.4 " | €18.45 | RFQ
|
TTLP09X5 PO | 1 / 4 " | 4" | 9 5 / 8 " | 3 | 5 3 / 4 " | 0.33 " | €15.59 | RFQ
|
TTLP09X6 PO | 1 / 4 " | 5" | 9 5 / 8 " | 3 | 6 7 / 8 " | 0.4 " | €19.41 | RFQ
|
TTLP10X5 PO | 1 / 4 " | 4" | 10 5 / 8 " | 3 | 5 3 / 4 " | 0.33 " | €16.51 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.