MAXI-LIFT HDLP13X6 PR Xô thang máy cấu hình thấp, Chiều dài 13 3/8 inch, Chiều sâu 5 inch, Polyetylen, Màu đỏ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thùng xếp chồng |
Kích thước Bolt | 1 / 4 " |
Màu | đỏ |
Độ sâu | 5" |
Lỗ đến Trung tâm lỗ (In.) | 3 5 / 8 " |
Chiều dài | 13 3 / 8 " |
Vật chất | polyethylene |
Số lượng lỗ | 4 |
Chiếu | 6 5 / 8 " |
Chiều dày | 0.3 " |
Công suất nước | 220.78 cu. trong. |
Mô hình | Kích thước Bolt | Độ sâu | Chiều dài | Số lượng lỗ | Chiếu | Chiều dày | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLP05X4 PR | 1 / 4 " | 3 1 / 4 " | 5 1 / 4 " | 2 | 4 1 / 2 " | 0.3 " | €12.81 | RFQ
|
HDLP06X4 PR | 1 / 4 " | 3 1 / 2 " | 6 1 / 4 " | 2 | 4 1 / 2 " | 0.3 " | €13.01 | RFQ
|
HDLP06X5 PR | 1 / 4 " | 4" | 6 3 / 8 " | 2 | 5 5 / 8 " | 0.3 " | €13.01 | RFQ
|
HDLP07X4 PR | 1 / 4 " | 3 1 / 2 " | 7 1 / 4 " | 3 | 4 1 / 2 " | 0.3 " | €13.21 | RFQ
|
HDLP07X5 PR | 1 / 4 " | 4" | 7 3 / 8 " | 3 | 5 5 / 8 " | 0.3 " | €14.42 | RFQ
|
HDLP08X5 PR | 1 / 4 " | 4" | 8 3 / 8 " | 3 | 5 5 / 8 " | 0.3 " | €15.44 | RFQ
|
HDLP08X6 PR | 1 / 4 " | 5" | 8 3 / 8 " | 3 | 6 5 / 8 " | 0.3 " | €14.51 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.