MAXI-LIFT CCLP11X7 PG Xô thang máy cấu hình thấp, Chiều dài 11 9/16 inch, Chiều sâu 5 3/4 inch, Polyetylen, Màu xám
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thùng xếp chồng |
Kích thước Bolt | 5 / 16 " |
Màu | màu xám |
Độ sâu | 5 3 / 4 " |
Lỗ đến Trung tâm lỗ (In.) | 3" |
Chiều dài | 11 9 / 16 " |
Vật chất | polyethylene |
Số lượng lỗ | 4 |
Chiếu | 7 7 / 8 " |
Chiều dày | 0.32 " |
Công suất nước | 247.74 cu. trong. |
Mô hình | Kích thước Bolt | Độ sâu | Chiều dài | Số lượng lỗ | Chiếu | Chiều dày | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCLP05X4 PG | 1 / 4 " | 2 3 / 4 " | 5 1 / 2 " | 2 | 4 1 / 2 " | 0.21 " | €6.63 | RFQ
|
CCLP06X4 PG | 1 / 4 " | 2 3 / 4 " | 6 1 / 2 " | 2 | 4 1 / 2 " | 0.21 " | €6.83 | RFQ
|
CCLP06X5 PG | 1 / 4 " | 3 3 / 4 " | 6 1 / 2 " | 2 | 5 1 / 2 " | 0.26 " | €8.23 | RFQ
|
CCLP07X4 PG | 1 / 4 " | 2 3 / 4 " | 7 1 / 2 " | 3 | 4 1 / 2 " | 0.21 " | €7.22 | RFQ
|
CCLP07X5 PG | 1 / 4 " | 3 3 / 4 " | 7 1 / 2 " | 3 | 5 1 / 2 " | 0.26 " | €8.46 | RFQ
|
CCLP08X5 PG | 1 / 4 " | 3 3 / 4 " | 8 1 / 2 " | 3 | 5 1 / 2 " | 0.26 " | €8.66 | RFQ
|
CCLP08X6 PG | 1 / 4 " | 4 3 / 4 " | 8 1 / 16 " | 3 | 6 5 / 8 " | 0.27 " | €12.20 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.