MAXI-LIFT CC16X8 Xô thang máy PG, Chiều dài 16 9/16 inch, Chiều sâu 8 1/4 inch, Polyetylen, Màu xám
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thùng xếp chồng |
Kích thước Bolt | 5 / 16 " |
Màu | màu xám |
Độ sâu | 8 1 / 4 " |
Lỗ đến Trung tâm lỗ (In.) | 2 7 / 8 " |
Chiều dài | 16 9 / 16 " |
Vật chất | polyethylene |
Số lượng lỗ | 6 |
Chiếu | 8 7 / 8 " |
Chiều dày | 0.38 " |
Công suất nước | 515.62 cu. trong. |
Mô hình | Kích thước Bolt | Độ sâu | Chiều dài | Số lượng lỗ | Chiếu | Chiều dày | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC05X4 PG | 1 / 4 " | 4 1 / 4 " | 5 1 / 2 " | 2 | 4 1 / 2 " | 0.21 " | €5.30 | RFQ
|
CC06X4 PG | 1 / 4 " | 4 1 / 4 " | 6 1 / 2 " | 2 | 4 1 / 2 " | 0.21 " | €5.48 | RFQ
|
CC06X5 PG | 1 / 4 " | 5" | 6 1 / 2 " | 2 | 5 1 / 2 " | 0.26 " | €6.93 | RFQ
|
CC07X4 PG | 1 / 4 " | 4 1 / 4 " | 7 1 / 2 " | 3 | 4 1 / 2 " | 0.21 " | €5.91 | RFQ
|
CC07X5 PG | 1 / 4 " | 5" | 7 1 / 2 " | 3 | 5 1 / 2 " | 0.26 " | €7.13 | RFQ
|
CC08X5 PG | 1 / 4 " | 5" | 8 1 / 2 " | 3 | 5 1 / 2 " | 0.26 " | €7.30 | RFQ
|
CC08X6 PG | 1 / 4 " | 6" | 8 1 / 16 " | 3 | 6 5 / 8 " | 0.27 " | €10.71 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.