MAUDLIN PRODUCTS S015-6-100 Shim Roll, Thép, .015 x 6 x 100 inch Kích thước
Khoản mục: CD8WHW
phần: S015-6-100
€59.42 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổ phiếu shim |
đường kính | 6" |
Chiều dài | 100 " |
Vật chất | Thép |
bề dầy | 0.015 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | đường kính | Chiều dài | Vật chất | bề dầy | Độ dày dung sai | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001-6-100 | - | - | 302 thép không gỉ | 0.025mm | +/- 0.0001 " | €99.84 | |
002-6-100 | - | - | 302 thép không gỉ | 0.051mm | +/- 0.0001 " | €80.22 | |
003-6-100 | - | - | 302 thép không gỉ | 0.076mm | +/- 0.0002 " | €76.51 | |
004-6-100 | - | - | 302 thép không gỉ | 0.102mm | +/- 0.0002 " | €85.27 | |
005-6-100 | - | - | 302 thép không gỉ | 0.127mm | +/- 0.0003 " | €85.05 | |
006-6-100 | - | - | 302 thép không gỉ | 0.152mm | +/- 0.0005 " | €88.23 | |
007-6-100 | - | - | 302 thép không gỉ | 0.178mm | +/- 0.0005 " | €91.21 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.