Maudlin Products 001-6-100 | 2nzz6 Shim Cổ | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SẢN PHẨM MAUDLIN 001-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 Inch x 0.025 mm | AC2YGJ 2NZZ6

MAUDLIN PRODUCTS 001-6-100 Shim Roll, 302 Cứng hoàn toàn, 6 x 100 inch x 0.025 mm

Trong kho
Khoản mục: AC2YGJ phần: 001-6-100Tham chiếu chéo: 2NZZ6
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
€99.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCổ phiếu shim
Dung sai chiều dài+/- 0.250 "
Vật chất302 thép không gỉ
Độ cứng RockwellC 40-45
Kích thước máy6 x 100 "
tâm trạngĐầy khó khăn
Độ bền kéo185,000 psi
bề dầy0.025mm
Độ dày dung sai+/- 0.0001 "
KiểuLăn
Dung sai chiều rộng+/- 0.005 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)17.02
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS7220120000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều dàiVật chấtbề dầyĐộ dày dung saiGiá cả
SẢN PHẨM MAUDLIN 002-6-100 Cuộn Shim, 302 Full Hard, 6 x 100 Inch x 0.051 mm | AC2YGK 2NZZ7 002-6-100--302 thép không gỉ0.051mm+/- 0.0001 "€80.22
SẢN PHẨM MAUDLIN 003-6-100 Cuộn Shim, 302 Full Hard, 6 x 100 Inch x 0.076 mm | AC2YGL 2NZZ8 003-6-100--302 thép không gỉ0.076mm+/- 0.0002 "€76.51
SẢN PHẨM MAUDLIN 004-6-100 Cuộn Shim, 302 Full Hard, 6 x 100 Inch x 0.102 mm | AC2YGM 2NZZ9 004-6-100--302 thép không gỉ0.102mm+/- 0.0002 "€85.27
SẢN PHẨM MAUDLIN 005-6-100 Cuộn Shim, 302 Full Hard, 6 x 100 Inch x 0.127 mm | AC2YVD 2PAA1 005-6-100--302 thép không gỉ0.127mm+/- 0.0003 "€85.05
SẢN PHẨM MAUDLIN 006-6-100 Cuộn Shim, 302 Full Hard, 6 x 100 Inch x 0.152 mm | AC2YVE 2PAA2 006-6-100--302 thép không gỉ0.152mm+/- 0.0005 "€88.23
SẢN PHẨM MAUDLIN 007-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 Inch x 0.178 mm | AC2YVF 2PAA3 007-6-100--302 thép không gỉ0.178mm+/- 0.0005 "€91.21
SẢN PHẨM MAUDLIN 008-6-100 Shim Roll, 302 Full Hard, 6 x 100 Inch x 0.203 mm | AC2YVG 2PAA4 008-6-100--302 thép không gỉ0.203mm+/- 0.0005 "€101.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS 001-6-100 Shim Roll, 302 Cứng hoàn toàn, 6 x 100 inch x 0.025 mm
€99.84 /đơn vị