MAUDLIN PRODUCTS MSD031-20 Mặt nạ có rãnh, Gói thay thế, D .031 x 5 x 5 inch, PK 20
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | miếng chêm có rãnh |
Chiều dài | 5" |
Vật chất | Thép không gỉ 302 / 304 |
Số lượng các mảnh | 20 chiếc. |
Chiều rộng khe | 1 5 / 8 " |
bề dầy | 0.031 " |
Chiều rộng | 5" |
Quốc gia | US |
Mô hình | Vật chất | Số lượng các mảnh | Độ cứng Rockwell | Chiều rộng khe | tâm trạng | bề dầy | Độ dày dung sai | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSD001-20 | Thép không gỉ 300 Series | - | C35-45 | 1.625 " | Đầy khó khăn | 0.025mm | +/- 0.0001 " | €97.06 | |
MSD002-20 | Thép không gỉ 300 Series | - | C35-45 | 1.625 " | Đầy khó khăn | 0.051mm | +/- 0.0001 " | €88.86 | |
MSD003-20 | Thép không gỉ 300 Series | - | C35-45 | 1.625 " | Đầy khó khăn | 0.076mm | +/- 0.0002 " | €88.23 | |
MSD004-20 | Thép không gỉ 300 Series | - | C35-45 | 1.625 " | Đầy khó khăn | 0.102mm | +/- 0.0002 " | €83.24 | |
MSD005-20 | Thép không gỉ 300 Series | - | C35-45 | 1.625 " | Đầy khó khăn | 0.127mm | +/- 0.0003 " | €91.11 | |
MSD010-20 | Thép không gỉ 300 Series | - | C35-45 | 1.625 " | Đầy khó khăn | 0.254mm | +/- 0.0005 " | €105.88 | |
MSD015-20 | Thép không gỉ 300 Series | - | C35-45 | 1.625 " | Đầy khó khăn | 0.381mm | +/- 0.0005 " | €109.24 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.