Maudlin Products Msc075-10 | Miếng chêm có rãnh 2nzp9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SẢN PHẨM MAUDLIN MSC075-10 Miếng chêm có rãnh, Gói thay thế, C .075 x 4 x 4 Inch, PK 10 | AC2YDJ 2NZP9

MAUDLIN PRODUCTS MSC075-10 Shim có rãnh, Gói thay thế, C .075 x 4 x 4 inch, PK 10

Trong kho
Khoản mục: AC2YDJ phần: MSC075-10Tham chiếu chéo: 2NZP9
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
€117.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmiếng chêm có rãnh
Kích thước Bolt7 / 8 "
Chiều dài4"
Vật chấtThép không gỉ 300 Series
Độ cứng RockwellB80-90
Kích thước máyC
Độ sâu của khe2.75 "
Chiều rộng khe1.25 "
Chiều cao tab3 / 4 "
Chiều rộng tab2-1 / 4 "
tâm trạngNung
bề dầy1.905mm
Độ dày dung sai+/- 0.0020 "
KiểuVới tab
Chiều rộng4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.34
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7326190080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtSố lượng các mảnhĐộ cứng RockwellChiều rộng khetâm trạngbề dầyĐộ dày dung saiGiá cả
SẢN PHẨM MAUDLIN MSC001-20 Miếng chêm có rãnh, Gói thay thế, C .001 x 4 x 4 Inch, PK 20 | AC2YCY 2NZN8 MSC001-20Thép không gỉ 300 Series-C35-451.25 "Đầy khó khăn0.025mm+/- 0.0001 "€70.81
SẢN PHẨM MAUDLIN MSC002-20 Miếng chêm có rãnh, Gói thay thế, C .002 x 4 x 4 Inch, PK 20 | AC2YCZ 2NZN9 MSC002-20Thép không gỉ 300 Series-C35-451.25 "Đầy khó khăn0.051mm+/- 0.0001 "€60.55
SẢN PHẨM MAUDLIN MSC003-20 Miếng chêm có rãnh, Gói thay thế, C .003 x 4 x 4 Inch, PK 20 | AC2YDA 2NZP1 MSC003-20Thép không gỉ 300 Series-C35-451.25 "Đầy khó khăn0.076mm+/- 0.0002 "€66.53
SẢN PHẨM MAUDLIN MSC004-20 Miếng chêm có rãnh, Gói thay thế, C .004 x 4 x 4 Inch, PK 20 | AC2YDB 2NZP2 MSC004-20Thép không gỉ 300 Series-C35-451.25 "Đầy khó khăn0.102mm+/- 0.0002 "€60.55
SẢN PHẨM MAUDLIN MSC005-20 Miếng chêm có rãnh, Gói thay thế, C .005 x 4 x 4 Inch, PK 20 | AC2YDC2NZP3 MSC005-20Thép không gỉ 300 Series-C35-451.25 "Đầy khó khăn0.127mm+/- 0.0003 "€60.55
SẢN PHẨM MAUDLIN MSC010-20 Miếng chêm có rãnh, Gói thay thế, C .010 x 4 x 4 Inch, PK 20 | AC2YDD2NZP4 MSC010-20Thép không gỉ 300 Series-C35-451.25 "Đầy khó khăn0.254mm+/- 0.0005 "€64.89
SẢN PHẨM MAUDLIN MSC015-20 Miếng chêm có rãnh, Gói thay thế, C .015 x 4 x 4 Inch, PK 20 | AC2YDE 2NZP5 MSC015-20Thép không gỉ 300 Series-C35-451.25 "Đầy khó khăn0.381mm+/- 0.0005 "€88.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS MSC075-10 Shim có rãnh, Gói thay thế, C .075 x 4 x 4 inch, PK 10
€117.40 /đơn vị