MAUDLIN PRODUCTS MSB007-20 Slotted Shim, Thay thế, B .007 x 3 x 3 inch, PK 20
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | miếng chêm có rãnh |
Chiều dài | 3" |
Vật chất | Thép không gỉ 302 / 304 |
Số lượng các mảnh | 20 chiếc. |
Chiều rộng khe | 7 / 8 " |
bề dầy | 0.007 " |
Chiều rộng | 3" |
Quốc gia | US |
Mô hình | Vật chất | Số lượng các mảnh | Độ cứng Rockwell | Chiều rộng khe | tâm trạng | bề dầy | Độ dày dung sai | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSB001-20 | Thép không gỉ 300 Series | - | C35-45 | 7 / 8 " | Đầy khó khăn | 0.025mm | +/- 0.0001 " | €62.15 | |
MSB002-20 | Thép không gỉ 300 Series | - | C35-45 | 7 / 8 " | Đầy khó khăn | 0.051mm | +/- 0.0001 " | €47.30 | |
MSB003-20 | Thép không gỉ 300 Series | - | C35-45 | 7 / 8 " | Đầy khó khăn | 0.076mm | +/- 0.0002 " | €48.13 | |
MSB004-20 | Thép không gỉ 300 Series | - | C35-45 | 7 / 8 " | Đầy khó khăn | 0.102mm | +/- 0.0002 " | €48.13 | |
MSB005-20 | Thép không gỉ 300 Series | - | C35-45 | 7 / 8 " | Đầy khó khăn | 0.127mm | +/- 0.0003 " | €46.73 | |
MSB010-20 | Thép không gỉ 300 Series | - | C35-45 | 7 / 8 " | Đầy khó khăn | 0.254mm | +/- 0.0005 " | €53.12 | |
MSB015-20 | Thép không gỉ 300 Series | - | C35-45 | 7 / 8 " | Đầy khó khăn | 0.381mm | +/- 0.0005 " | €53.68 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.