Maudlin Products Msb001-20 | Miếng chêm có rãnh 2nzl4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SẢN PHẨM MAUDLIN MSB001-20 Miếng chêm có rãnh, Gói thay thế, B .001 x 3 x 3 Inch, PK 20 | AC2YCJ 2NZL4

MAUDLIN PRODUCTS MSB001-20 Slotted Shim, Thay thế, B .001 x 3 x 3 inch, PK 20

Trong kho
Khoản mục: AC2YCJ phần: MSB001-20Tham chiếu chéo: 2NZL4
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
€62.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmiếng chêm có rãnh
Kích thước Bolt5 / 8 "
Chiều dài3"
Vật chấtThép không gỉ 300 Series
Độ cứng RockwellC35-45
Kích thước máyB
Độ sâu của khe2.125 "
Chiều rộng khe7 / 8 "
Chiều cao tab5 / 8 "
Chiều rộng tab1-1 / 2 "
tâm trạngĐầy khó khăn
bề dầy0.025mm
Độ dày dung sai+/- 0.0001 "
KiểuVới tab
Chiều rộng3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)7.87
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7326190080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtSố lượng các mảnhĐộ cứng RockwellChiều rộng khetâm trạngbề dầyĐộ dày dung saiGiá cả
SẢN PHẨM MAUDLIN MSB002-20 Miếng chêm có rãnh, Gói thay thế, B .002 x 3 x 3 Inch, PK 20 | AC2YCK2NZL5 MSB002-20Thép không gỉ 300 Series-C35-457 / 8 "Đầy khó khăn0.051mm+/- 0.0001 "€47.30
SẢN PHẨM MAUDLIN MSB003-20 Miếng chêm có rãnh, Gói thay thế, B .003 x 3 x 3 Inch, PK 20 | AC2YCL 2NZL6 MSB003-20Thép không gỉ 300 Series-C35-457 / 8 "Đầy khó khăn0.076mm+/- 0.0002 "€48.13
SẢN PHẨM MAUDLIN MSB004-20 Miếng chêm có rãnh, Gói thay thế, B .004 x 3 x 3 Inch, PK 20 | AC2YCM2NZL7 MSB004-20Thép không gỉ 300 Series-C35-457 / 8 "Đầy khó khăn0.102mm+/- 0.0002 "€48.13
SẢN PHẨM MAUDLIN MSB005-20 Miếng chêm có rãnh, Gói thay thế, B .005 x 3 x 3 Inch, PK 20 | AC2YCN2NZL8 MSB005-20Thép không gỉ 300 Series-C35-457 / 8 "Đầy khó khăn0.127mm+/- 0.0003 "€46.73
SẢN PHẨM MAUDLIN MSB010-20 Miếng chêm có rãnh, Gói thay thế, B .010 x 3 x 3 Inch, PK 20 | AC2YCP2NZL9 MSB010-20Thép không gỉ 300 Series-C35-457 / 8 "Đầy khó khăn0.254mm+/- 0.0005 "€53.12
SẢN PHẨM MAUDLIN MSB015-20 Miếng chêm có rãnh, Gói thay thế, B .015 x 3 x 3 Inch, PK 20 | AC2YCQ 2NZN1 MSB015-20Thép không gỉ 300 Series-C35-457 / 8 "Đầy khó khăn0.381mm+/- 0.0005 "€53.68
SẢN PHẨM MAUDLIN MSB020-20 Miếng chêm có rãnh, Gói thay thế, B .020 x 3 x 3 Inch, PK 20 | AC2YCR2NZN2 MSB020-20Thép không gỉ 300 Series-C35-457 / 8 "Đầy khó khăn0.508mm+/- 0.0005 "€60.07

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS MSB001-20 Slotted Shim, Thay thế, B .001 x 3 x 3 inch, PK 20
€62.15 /đơn vị