Matco-norca 330-049 | Kẹp sửa chữa 5wmp4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MATCO-NORCA 330-049 Kẹp Sửa Chữa Ba Bu Lông 3/4 Inch Thép Không Gỉ 304 | AE7BKY 5WMP4

MATCO-NORCA 330-049 Kẹp sửa chữa Ba bu lông 3/4 inch Thép không gỉ 304

Trong kho
Khoản mục: AE7BKY Mẫu: 330-049Tham chiếu chéo: 5WMP4
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
€58.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp sửa chữa
Kích thước Bolt3 / 8 "
Chiều dài9"
Vật chấtLoại thép không gỉ 304
Có thể phát hiện kim loại
Kích thước đường ống3 / 4 "
Kích thước ống3 / 4 "
KiểuBa bu lông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.67
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7326908588
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Để nối hai chiều dài của thanh ren tương tự, nhiệt độ. Phạm vi -40 đến 212 F, Đánh giá áp suất 150 PSI

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước BoltChiều dàiKích thước đường ốngKích thước ốngKiểuGiá cả
MATCO-NORCA 330-029 Kẹp Sửa Chữa Ba Bu Lông 3/8 Inch Thép Không Gỉ 304 | AE7BKV 5WMP0 330-0293 / 8 "9"3 / 8 "3 / 8 "Ba bu lông€56.36
MATCO-NORCA 330-0312 Kẹp Sửa Chữa Bốn Bu Lông 1/2 Inch Thép Không Gỉ 304 | AE7BKW 5WMP1 330-03123 / 8 "12 "1 / 2 "1 / 2 "Bốn bu lông€64.12
MATCO-NORCA 330-0412 Kẹp sửa chữa Four Bolt 3/4 Inch Thép không gỉ 304 | AE7BKX 5WMP3 330-04123 / 8 "12 "3 / 4 "3 / 4 "Bốn bu lông€78.30
MATCO-NORCA 330-0512 Kẹp Sửa Chữa Bốn Bu Lông 1 Inch Thép Không Gỉ 304 | AE7BKZ 5WMP5 330-05123 / 8 "12 "1"1"Bốn bu lông€85.64
MATCO-NORCA 330-059 Kẹp Sửa Chữa Ba Bu Lông 1 Inch Thép Không Gỉ 304 | AE7BLA 5WMP6 330-0593 / 8 "9"1"1"Ba bu lông€64.60
MATCO-NORCA 330-0612 Kẹp Sửa Chữa Bốn Bu Lông 1 1/4 Inch Thép Không Gỉ 304 | AE7BLB 5WMP7 330-06123 / 8 "12 "1-1 / 4 "1-1 / 4 "Bốn bu lông€93.46
MATCO-NORCA 330-069 Kẹp Sửa Chữa 3 Bu Lông 1 1/4 Inch Thép Không Gỉ 304 | AE7BLC 5WMP8 330-0693 / 8 "9"1-1 / 4 "1-1 / 4 "Ba bu lông€70.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MATCO-NORCA 330-049 Kẹp sửa chữa Ba bu lông 3/4 inch Thép không gỉ 304
€58.25 /đơn vị