Matco-norca 29-1004lf | Dừng nhiều vòng thẳng 1/2 Inch X 3/8 In | 5lyf1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MATCO-NORCA 29-1004LF Dừng nhiều ngã rẽ Thẳng 1/2 Inch x 3/8 In | AE4NJW 5LYF1

MATCO-NORCA 29-1004LF Dừng nhiều ngã rẽ Thẳng 1/2 Inch x 3/8 In

Trong kho
Khoản mục: AE4NJW phần: 29-1004LFTham chiếu chéo: 5LYF1

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€11.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐiểm dừng cung cấp nhiều ngã rẽ
Vật liệu cơ thểThau
Phong cách cơ thểSảnh
Kết thúcMạ crom
Xử lý vật liệuABS mạ kẽm
Kích thước đầu vào1 / 2 "
Loại đầu vàoFNPT
Max. Sức ép125 psi
Kích thước ổ cắm3 / 8 "
Loại ổ cắmNén
Vật liệu gốcĐồng thau / Celcon
Nhiệt độ. Phạm vi40 độ đến 180 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)28.7
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Mã HS8481801040
Quốc giaID

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhong cách cơ thểKích thước đầu vàoLoại đầu vàoGiá cả
MATCO-NORCA 29-1019LF Góc dừng nhiều khúc cua 5/8 Inch x 3/8 In | AE4NJT 5LYE8 29-1019LFgóc5 / 8 "Nén€10.49
MATCO-NORCA 29-1003LF Góc dừng nhiều góc 1/2 Inch x 3/8 In | AE4NJU 5LYE9 29-1003LFgóc1 / 2 "FNPT€36.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MATCO-NORCA 29-1004LF Dừng nhiều ngã rẽ Thẳng 1/2 Inch x 3/8 In
€11.98 /đơn vị