Matco-norca 26-1001lf | Góc dừng 1/4 vòng 3/8 Inch X 3/8 In | 5lyf7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MATCO-NORCA 26-1001LF Góc dừng 1/4 vòng quay 3/8 Inch x 3/8 In | AE4NKC 5LYF7

MATCO-NORCA 26-1001LF Góc dừng 1/4 vòng quay 3/8 Inch x 3/8 In

Trong kho
Khoản mục: AE4NKC phần: 26-1001LFTham chiếu chéo: 5LYF7
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
€10.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐiểm dừng cung cấp theo quý
Vật liệu cơ thểThau
Phong cách cơ thểgóc
Kết thúcMạ crom
Xử lý vật liệukẽm hợp kim
Kích thước đầu vào3 / 8 "
Loại đầu vàoFNPT
Max. Sức ép125 psi
Kích thước ổ cắm3 / 8 "
Loại ổ cắmNén
Vật liệu gốcThau
Nhiệt độ. Phạm vi40 độ đến 180 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)29.72
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8481801040
Quốc giaID

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhong cách cơ thểXử lý vật liệuKích thước đầu vàoLoại đầu vàoKích thước ổ cắmLoại ổ cắmGiá cả
MATCO-NORCA 29-1001LF Góc dừng 1/4 vòng quay 3/8 Inch x 3/8 In | AE4NJV 5LYF0 29-1001LFgóckẽm hợp kim3 / 8 "FNPT3 / 8 "Nén€9.00
MATCO-NORCA 26-1003LF Góc dừng 1/4 vòng quay 1/2 Inch x 3/8 In | AE4NJX 5LYF2 26-1003LFgócZinc 1 / 2 "FNPT3 / 8 "Nén€12.21
MATCO-NORCA 26-1019LF Góc dừng 1/4 vòng quay 5/8 Inch x 3/8 In | AE4NJY 5LYF3 26-1019LFgócZinc 5 / 8 "Nén3 / 8 "Nén€14.90
MATCO-NORCA 26-1009LF Góc dừng 1/4 vòng quay 1/2 Inch x 3/8 In | AE4NJZ 5LYF4 26-1009LFgócZinc 1 / 2 "Đổ mồ hôi3 / 8 "Nén€14.33
MATCO-NORCA 26-1014LF Dừng thẳng 1/4 vòng 5/8 inch x 3/8 In | AE4NKA 5LYF5 26-1014LFSảnhZinc 5 / 8 "Nén3 / 8 "Nén€14.58
MATCO-NORCA 26-1004LF Dừng thẳng 1/4 vòng 3/8 inch x 1/2 In | AE4NKB 5LYF6 26-1004LFSảnhZinc 3 / 8 "Nén1 / 2 "FNPT€13.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MATCO-NORCA 26-1001LF Góc dừng 1/4 vòng quay 3/8 Inch x 3/8 In
€10.63 /đơn vị