MASTER MAGNETICS 07577 Thanh công cụ từ tính, Giá đỡ từ tính, Chiều dài 12 inch, Lớp hoàn thiện bằng nhựa màu đen
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Móc treo dụng cụ |
Màu | Bạc đen |
Buộc xếp hạng | 30 lbs. |
Lớp | 5 |
Chiều cao | 1" |
Chiều dài | 12 " |
Chất liệu nam châm | gốm sứ |
Vật chất | nhựa |
Lực kéo | 30 lbs./Inch |
Hình dạng | Hình chữ nhật |
Kích thước chủ đề | 1 / 4-20 |
Chiều rộng | 1.5 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.