MASTER MAGNETICS 07576 Thanh công cụ nam châm, Giá treo nam châm, Chiều dài 12 inch, 30 lbs. Xếp hạng kéo
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Móc treo dụng cụ |
Màu | Gói Bạc |
Buộc xếp hạng | 30 lbs. |
Lớp | 5 |
Chiều cao | 1" |
Chiều dài | 12 " |
Chất liệu nam châm | gốm sứ |
Vật chất | nhựa |
Lực kéo | 30 lbs./Inch |
Hình dạng | Hình chữ nhật |
Kích thước chủ đề | 1 / 4-20 |
Chiều rộng | 1.5 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.