MASTER MAGNETICS 07574 Bộ nam châm có chốt, Đường kính 1.13 inch, 30 lbs. Xếp hạng kéo, Neodymium
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chốt nam châm và tấm |
Màu | Gói Bạc |
đường kính | 1.13 " |
Kết thúc | Zinc |
Buộc xếp hạng | 30 lbs. |
Lớp | 35 |
Chất liệu nam châm | Neodymium |
Vật chất | Thép |
Hình dạng | Tròn |
Sản phẩm | Mô hình | bề dầy | Màu | đường kính | Chiều rộng | Lớp | Chiều cao | Chiều dài | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07201 | - | Đỏ, Bạc | - | 0.75 " | 5 | 1" | 2" | Thép | - | RFQ
| |
07202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
07220 | 0.25 " | Bạc, Xám than | - | 0.88 " | 5 | - | 1" | Thép | - | RFQ
| |
07502 | - | Đỏ, Bạc, Xám than | - | 1" | 5 | 1.13 " | 4.13 " | Thép / nhựa | - | RFQ
| |
07572 | 0.25 " | Gói Bạc | 0.625 " | - | 35 | - | - | Thép | - | RFQ
| |
07573 | - | Gói Bạc | 0.875 " | - | 35 | - | - | Thép | - | RFQ
| |
07575 | 0.5 " | Bạc, Xám than | - | 1" | 5 | 0.5 " | 2.75 " | Thép | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.