MASTER MAGNETICS 07220 Lắp ráp kênh nam châm chốt, Chiều dài 1.0 inch, Chiều rộng 0.875 inch, gốm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chốt nam châm và tấm |
Màu | Bạc, Xám than |
Kết thúc | Zinc |
Buộc xếp hạng | 7 lbs. |
Lớp | 5 |
Chiều dài | 1" |
Chất liệu nam châm | gốm sứ |
Vật chất | Thép |
Hình dạng | Square |
bề dầy | 0.25 " |
Kích thước chủ đề | 1 / 4-20 |
Chiều rộng | 0.88 " |
Sản phẩm | Mô hình | bề dầy | Màu | đường kính | Chiều rộng | Lớp | Chiều cao | Chiều dài | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07201 | - | Đỏ, Bạc | - | 0.75 " | 5 | 1" | 2" | Thép | - | RFQ
| |
07202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
07502 | - | Đỏ, Bạc, Xám than | - | 1" | 5 | 1.13 " | 4.13 " | Thép / nhựa | - | RFQ
| |
07572 | 0.25 " | Gói Bạc | 0.625 " | - | 35 | - | - | Thép | - | RFQ
| |
07573 | - | Gói Bạc | 0.875 " | - | 35 | - | - | Thép | - | RFQ
| |
07574 | - | Gói Bạc | 1.13 " | - | 35 | - | - | Thép | - | RFQ
| |
07575 | 0.5 " | Bạc, Xám than | - | 1" | 5 | 0.5 " | 2.75 " | Thép | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.