Master Lock 481 | Khóa Van Cổng Phù Hợp Với Size 2 Đến 5 | 2cjj6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MASTER LOCK 481 Cổng khóa van phù hợp với kích thước từ 2 đến 5 | AB9EFV 2CJJ6

MASTER LOCK 481 Khóa van cổng phù hợp với kích thước 2 đến 5

Trong kho
Khoản mục: AB9EFV phần: 481Tham chiếu chéo: 2CJJ6
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
€37.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa van cổng
Màuđỏ
Phù hợp với kích thước tay cầm2 "thành 5"
Chiều cao7"
Vật chấtNhựa nhiệt dẻo
Tối đa Số lượng ổ khóa3
Tối đa Độ dày tay cầm van1.5 "
Ổ khóa Cùm Max. Dia.5 / 16 "
Nhiệt độ. Phạm vi-50 độ đến 350 độ F
Chiều rộng5"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)18.03
Chiều rộng tàu (cm)19.56
Mã HS3926909980
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhù hợp với kích thước tay cầmChiều caoTối đa Số lượng ổ khóaTối đa Độ dày tay cầm vanChiều rộngGiá cả
MASTER LOCK 480 Khóa van cổng phù hợp với kích thước từ 1 đến 3 | AB9EFU 2CJJ5 4801 "thành 3"4.875 "21.187 "3.5 "€25.79
MASTER LOCK 482 Cổng khóa van phù hợp với kích thước 4 đến 6-1 / 2 | AB9EFW 2CJJ7 4824 "đến 6-1 / 2"8.625 "41.75 "6"€50.28
MASTER LOCK 483 Cổng khóa van phù hợp với kích thước từ 6 đến 10 | AB9EFX 2CJJ8 4836 "thành 10"12 "42.5 "8"€69.93
MASTER LOCK 484 Cổng khóa van phù hợp với kích thước 8 đến 13 | AB9EFY 2CJJ9 4848 "thành 13"15.875 "43"10.125 "€117.63
MASTER LOCK 485 Cổng khóa van phù hợp với kích thước từ 1 đến 13 | AB9EFZ 2CJK1 4851 "thành 13"15.875 "2 - 41 3/16 đến 3 "10.125 "€289.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MASTER LOCK 481 Khóa van cổng phù hợp với kích thước 2 đến 5
€37.09 /đơn vị