Master Lock 411prp | 4fg10 | Khóa móc khóa | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ khóa khóa MASTER LOCK 411PRP có khóa màu tím khác nhau Đường kính 1/4 inch | AD7LYL 4FG10

MASTER LOCK Ổ khóa khóa 411PRP có khóa Đường kính 1/4 inch màu tím khác nhau

Trong kho
Khoản mục: AD7LYL phần: 411PRPTham chiếu chéo: 4FG10

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€28.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa móc khóa
Màu cơ thểMàu tím
Chiều cao cơ thể3"
Chiều dài cơ thể3"
Vật liệu cơ thểNhựa nhiệt dẻo Zenex (TM)
Chiều rộng cơ thể1.5 "
MàuMàu tím
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácXác thực xác nhận quyền sở hữu môi trường UL
Loại chínhKhác nhau
Cơ chế khóaTumbler 6 chân
Khóa chínhKhông
Số ghim6
Còng Dia.1 / 4 "
Chiều cao cùm1.5 "
Vật liệu còngThép cứng
Loại còngMở
Chiều rộng còng25 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)12.95
Chiều dài tàu (cm)4.06
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS8301108000
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu còngMàu cơ thểChiều cao cơ thểChiều rộng còngChiều dài cơ thểChiều rộng cơ thểMàuCơ chế khóaGiá cả
MASTER LOCK 406RED Ổ khóa khóa có khóa màu đỏ khác nhau Đường kính cùm 1/4 inch | AB3GZZ 1TDC9 406REDnhựađỏ1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "đỏTumbler 6 chân€24.96
MASTER LOCK 406BLU Khóa Móc Khóa Có Khóa Màu Xanh Khác Nhau Đường Kính 1/4 Inch | AB3HAA 1TDD1 406BLUnhựaMàu xanh da trời1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Màu xanh da trờiTumbler 6 chân€24.96
MASTER LOCK 406YLW Khóa Móc Khóa Có Khóa Màu Vàng Khác Nhau Đường Kính 1/4 Inch | AB3HAB 1TDD2 406YLWnhựaMàu vàng1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Màu vàngTumbler 6 chân€24.96
MASTER LOCK 406ORJ Khóa Móc Khóa Có Khóa Màu Cam Khác Nhau Đường Kính 1/4 Inch | AB3HAC 1TDD3 406ORJnhựatrái cam1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "trái camTumbler 6 chân€24.96
MASTER LOCK 406GRN Khóa móc khóa có khóa màu xanh lá khác nhau 1/4in. Đường kính | AB3HAD 1TDD4 406GRNnhựamàu xanh lá1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "màu xanh láTumbler 6 chân€24.96
MASTER LOCK 410BLK Ổ khóa có khóa màu đen khác biệt 1/4in. Đường kính | AD7LWG 4FF97 410BLKThép cứngĐen1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "ĐenTumbler 6 chân€23.86
MASTER LOCK 410BLU Khóa Móc Khóa Có Khóa Màu Xanh Khác Nhau Đường Kính 1/4 Inch | AD7LWH 4FF98 410BLUThép cứngMàu xanh da trời1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Màu xanh da trờiTumbler 6 chân€23.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MASTER LOCK Ổ khóa khóa 411PRP có khóa Đường kính 1/4 inch màu tím khác nhau
€28.14 /đơn vị