Master Lock 406orj | 1tdd3 | Khóa móc khóa | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MASTER LOCK 406ORJ Khóa Móc Khóa Có Khóa Màu Cam Khác Nhau Đường Kính 1/4 Inch | AB3HAC 1TDD3

MASTER LOCK Ổ khóa khóa 406ORJ có khóa màu cam khác nhau Đường kính 1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AB3HAC phần: 406ORJTham chiếu chéo: 1TDD3
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
€24.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa móc khóa
Màu cơ thểtrái cam
Chiều cao cơ thể1.75 "
Chiều dài cơ thể1.75 "
Vật liệu cơ thểNhựa nhiệt dẻo Zenex (TM)
Độ dày cơ thể3 / 4 "
Chiều rộng cơ thể1.5 "
Màutrái cam
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácXác thực xác nhận quyền sở hữu môi trường UL
Loại chínhKhác nhau
Cơ chế khóaTumbler 6 chân
Khóa chínhKhông
Số ghim6
Còng Dia.1 / 4 "
Chiều cao cùm1.5 "
Vật liệu còngnhựa
Loại còngMở
Chiều rộng còng25 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)9.91
Mã HS8301106000
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu còngMàu cơ thểChiều cao cơ thểChiều rộng còngChiều dài cơ thểChiều rộng cơ thểMàuCơ chế khóaGiá cả
MASTER LOCK 406RED Ổ khóa khóa có khóa màu đỏ khác nhau Đường kính cùm 1/4 inch | AB3GZZ 1TDC9 406REDnhựađỏ1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "đỏTumbler 6 chân€24.05
MASTER LOCK 406BLU Khóa Móc Khóa Có Khóa Màu Xanh Khác Nhau Đường Kính 1/4 Inch | AB3HAA 1TDD1 406BLUnhựaMàu xanh da trời1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Màu xanh da trờiTumbler 6 chân€24.05
MASTER LOCK 406YLW Khóa Móc Khóa Có Khóa Màu Vàng Khác Nhau Đường Kính 1/4 Inch | AB3HAB 1TDD2 406YLWnhựaMàu vàng1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Màu vàngTumbler 6 chân€24.05
MASTER LOCK 406GRN Khóa móc khóa có khóa màu xanh lá khác nhau 1/4in. Đường kính | AB3HAD 1TDD4 406GRNnhựamàu xanh lá1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "màu xanh láTumbler 6 chân€24.05
MASTER LOCK 410BLK Ổ khóa có khóa màu đen khác biệt 1/4in. Đường kính | AD7LWG 4FF97 410BLKThép cứngĐen1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "ĐenTumbler 6 chân€22.12
MASTER LOCK 410BLU Khóa Móc Khóa Có Khóa Màu Xanh Khác Nhau Đường Kính 1/4 Inch | AD7LWH 4FF98 410BLUThép cứngMàu xanh da trời1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "Màu xanh da trờiTumbler 6 chân€22.12
MASTER LOCK 410GRN Khóa móc khóa có khóa Màu xanh lục khác nhau 1/4in. Đường kính | AD7LWJ 4FF99 410GRNThép cứngmàu xanh lá1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "màu xanh láTumbler 6 chân€22.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MASTER LOCK Ổ khóa khóa 406ORJ có khóa màu cam khác nhau Đường kính 1/4 inch
€24.05 /đơn vị