Master Lock 1803blu | 8dj58 | Khóa móc khóa | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MASTER LOCK 1803BLU Ổ khóa có khóa màu xanh lam khác 9/32in. Đường kính | AF3VFP 8DJ58

MASTER LOCK 1803BLU Ổ khóa có khóa có khóa màu xanh lam khác 9/32in. Đường kính

Trong kho
Khoản mục: AF3VFP phần: 1803BLUTham chiếu chéo: 8DJ58
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
€15.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa móc khóa
Màu cơ thểMàu xanh da trời
Chiều cao cơ thể1.25 "
Chiều dài cơ thể1.25 "
Vật liệu cơ thểThép nhiều lớp
Chiều rộng cơ thể1 9 / 16 "
Màu đệmMàu xanh da trời
MàuMàu xanh da trời
Loại chínhKhác nhau
Khóa chínhKhông
Số phím2
Còng Dia.9 / 32 "
Chiều cao cùm3 / 4 "
Vật liệu còngThép cứng
Loại còngMở
Chiều rộng còng5 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)17.02
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Mã HS8301108000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu cơ thểMàu đệmMàuMụcChiều cao cùmLoại còngGiá cả
MASTER LOCK 3LHBLU Khóa móc khóa có khóa Màu xanh lam khác nhau 9/32in. Đường kính | AA8YPF 1AV26 3LHBLUMàu xanh da trờiMàu xanh da trờiMàu xanh da trờiKhóa móc khóa2"Mở rộng€21.29
MASTER LOCK 3BLU Ổ khóa khóa có khóa màu xanh lam khác nhau 9/32in. Đường kính | AE3BBL 5AK24 3BLUMàu xanh da trờiMàu xanh da trờiMàu xanh da trờiKhóa móc khóa3 / 4 "Mở€19.43
MASTER LOCK 3RED Ổ khóa khóa có khóa Màu đỏ khác nhau Đường kính 9/32 inch | AE6HYF 5T807 3REDđỏđỏđỏKhóa móc khóa3 / 4 "Mở€19.43
MASTER LOCK Ổ khóa ổ khóa 3YLW có chìa khóa màu vàng khác nhau 9/32 inch | AE6HYG 5T808 3YLWMàu vàngMàu vàngMàu vàngKhóa móc khóa3 / 4 "Mở€19.43
MASTER LOCK Ổ khóa khóa 3GRN có khóa màu xanh lục khác nhau Đường kính 9/32 inch | AE6HYH 5T809 3GRNmàu xanh lámàu xanh lámàu xanh láKhóa móc khóa3 / 4 "Mở€19.43
MASTER LOCK Ổ khóa khóa 3BLK có khóa màu đen khác nhau Đường kính 9/32 inch | AE6HYJ 5T810 3BLKĐenĐenĐenKhóa móc khóa3 / 4 "Mở€19.43
MASTER LOCK Ổ khóa khóa 3WHT có khóa màu trắng khác nhau Đường kính 9/32 inch | AE6HYK 5T811 3WHTtrắngtrắngtrắngKhóa móc khóa3 / 4 "Mở€19.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MASTER LOCK 1803BLU Ổ khóa có khóa có khóa màu xanh lam khác 9/32in. Đường kính
€15.51 /đơn vị