MASTER APPLIANCE Súng Nhiệt PH-1615, Điều Khiển Bề Mặt, Dây 15 Chân, 1 Chìa Khóa Proloc
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Súng nhiệt |
Vận tốc không khí | 734-4000FPM |
Khối lượng không khí | lbs 1000 |
Chiều dài dây | 15 ft. |
Chất liệu dây | Neoprene chống dầu |
Chiều cao | 7.3 " |
Chiều dài | 8.2 " |
Kích thước vòi phun | lbs 500 |
Loại phích cắm | ba nhánh |
Loại chuyển đổi | Có thể khóa, liên hệ trong chốc lát |
Phạm vi nhiệt độ | 52 " |
UPC | 63570510168 |
Chiều rộng | 3" |
Sản phẩm | Mô hình | Giá cả | |
---|---|---|---|
PH-1615K | €707.32 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.