MASTER APPLIANCE Bộ súng bắn nhiệt PH-1400K 130 đến 1000f 11a
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ súng hơi nóng |
Khối lượng không khí | 4 đến 16 cfm |
dòng điện xoay chiều | 11 |
Vật liệu phần tử sưởi | Hộp mực gốm |
Nguồn điện | Điện |
Loại chuyển đổi | Rocker 3 vị trí |
Nhiệt độ Cài đặt | Biến |
Phạm vi nhiệt độ | 130 độ đến 1000 độ F |
UPC | 013161179485 |
điện áp | 120 |
Watts | 1300 |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.65 |
Chiều cao tàu (cm) | 38.61 |
Chiều dài tàu (cm) | 42.93 |
Chiều rộng tàu (cm) | 9.14 |
Mã HS | 8419899585 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Khối lượng không khí | dòng điện xoay chiều | Mục | Loại chuyển đổi | Phạm vi nhiệt độ | Watts | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH-1500K | 4 đến 16 cfm | 11 | Bộ súng hơi nóng | Rocker 3 vị trí | 130 độ đến 1000 độ F | 1300 | - | RFQ
| |
PH-1600K | 16 cfm | 11 | Bộ súng hơi nóng | Có thể khóa, liên hệ trong chốc lát | 90 độ đến 500 độ F | 1300 | - | RFQ
| |
10008 | 3.8 cfm | 4.5 | Súng nhiệt | Rocker 3 vị trí | 650 độ F | 475 | €184.33 | ||
HG-201AK | 23 cfm | 5 | Bộ súng hơi nóng | Vị trí 3 | 200 độ đến 300 độ F | 600 | - | RFQ
| |
PH-1200K | 16 cfm | 11 | Bộ súng hơi nóng | Rocker 3 vị trí | 130 độ đến 1000 độ F | 1300 | - | RFQ
| |
PH-1100K | 16 cfm | 11 | Bộ súng hơi nóng | Rocker 3 vị trí | 500 độ đến 1000 độ F | 1300 | - | RFQ
| |
EC-100K | 7.0 / 9.0 cfm | 10 | Bộ súng hơi nóng | Vị trí 3 | 500 độ đến 1000 độ F | 1200 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.