Master Appliance Hg-301d | Súng bắn nhiệt, 120vac, 800 độ. Thể tích không khí F, 27 Cfm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MASTER APPLIANCE HG-301D Súng Nhiệt, 120VAC, 800 Độ. Thể tích không khí F, 27 Cfm | CH6PPG 54XY03

MASTER APPLIANCE Súng thổi hơi nóng HG-301D, 120VAC, 800 độ. Khối lượng không khí F, 27 Cfm

Trong kho
Khoản mục: CH6PPG phần: HG-301DTham chiếu chéo: 54XY03
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
€279.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSúng nhiệt
Air Flow7 cfm
Khối lượng không khí27 cfm
amps12A
Chiều dài dây6 ft.
Nhiệm vụNặng
Xử lý phong cáchSúng lục
Vật liệu phần tử sưởiDây cuộn
Vật liệu vỏNhôm
Nội dung KitDụng cụ trần, Chân đế
Tối đa Lưu lượng không khí9 cfm
Tối đa Nhiệt độ.800 độ. F
Tối thiểu. Nhiệt độ800 độ. F
Bên ngoài Dia.1 1 / 2 "
Chiều cao tổng thể10 1 / 8 "
Chiều dài tổng thể9"
Chiều rộng tổng thể5 1 / 4 "
Loại phích cắmba nhánh
Nguồn điệnCó dây
Loại chuyển đổirocker
Phạm vi nhiệt độ800 độ. F
Trọng lượng dụng cụ3.7 lbs.
KiểuSúng nhiệt
điện áp120V AC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.3
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Nhiệt độ.Air FlowKhối lượng không khíTối thiểu. Nhiệt độLoại động cơChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
MASTER APPLIANCE PH-1200 Súng nhiệt độ, 120 V, 60 Hz | AC9VAP 3KH79 PH-1200--16 cfm------
RFQ
MASTER ỨNG DỤNG Súng nhiệt PH-1100 500 đến 1000f 11a 16 Cfm | AD2XPL 3W771 PH-1100--16 cfm------
RFQ
MASTER ỨNG DỤNG Súng nhiệt PH-1400 130 đến 1000f 11a 4 đến 16 Cfm | AD3JGB 3ZLU1 PH-1400--4 đến 16 cfm------
RFQ
MASTER ỨNG DỤNG Súng nhiệt PH-1500 130 đến 1000f 11a 4 đến 16 Cfm | AD3JGD 3ZLU3 PH-1500--4 đến 16 cfm------
RFQ
MASTER APPLIANCE Súng nhiệt HG-301A 300 đến 500f 12a 23 Cfm | AE2RAB 4Z714 HG-301A--23 cfm------
RFQ
MASTER APPLIANCE Súng nhiệt HG-501A 500 đến 750f 14a 23 Cfm | AE2RAC 4Z715 HG-501A--23 cfm------
RFQ
MASTER APPLIANCE Súng nhiệt HG-751B 750 đến 1000f 14.5a 23 Cfm | AE2RAD 4Z716 HG-751B--23 cfm------
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MASTER APPLIANCE Súng thổi hơi nóng HG-301D, 120VAC, 800 độ. Khối lượng không khí F, 27 Cfm
€279.79 /đơn vị