Mason 4c967 | Rung cách ly | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Rung cách ly MASON 4C967 | AD6WMC

MASON Rung động bộ cách ly 4C967

Trong kho
Khoản mục: AD6WMC phần: 4C967

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€31.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ cách ly rung động giá treo
Loại ống lótCao su
Dải công suất40 đến 75 lb.
Dấu màumàu xanh lá
Độ sâu2"
Chiều cao2.75 "
Loại cách lyNeoprene
Tối đa Que Dia.1 / 2 "
Màu xuânmàu xanh lá
Chiều rộng2.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)5.59
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8487900080
Quốc giaTH

Chi tiết sản phẩm:

  • Phạm vi lệch (0.18 "đến 0.35")
  • Độ thâm nhập thanh thấp hơn (2-1 / 4 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều caoChiều rộngGiá cả
Rung cách ly MASON 4C971 | AD6WMD 4C9713.25 "4.5 "4.25 "€51.80
Rung cách ly MASON 5C011 | AE3BUB 5C0113.25 "4.5 "4.25 "€51.80
Rung cách ly MASON 5XR48 | AE7FKT 5XR482.5 "4.25 "2.875 "€50.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MASON Rung động bộ cách ly 4C967
€31.08 /đơn vị