Marshalltown 156ssd | Máy Edger Cầm Tay 6 X 4 Inch 3/8 Inch Bán Kính Ss | 22p280 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MARSHALLTOWN 156SSD Hand Edger 6 x 4 inch Bán kính 3/8 inch Ss | AB6XQL 22P280

MARSHALLTOWN 156SSD Máy mài cầm tay 6 x 4 inch 3/8 inch Bán kính Ss

Trong kho
Khoản mục: AB6XQL phần: 156SSDTham chiếu chéo: 22P280
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
€23.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy mài tay
Chiều dài lưỡi6"
Vật liệu lưỡiThép không gỉ
Độ rộng của lưỡi kiếm4"
HandleDuraSoft (R)
Chiều dài6"
Môi1 / 2 "
Vật chấtThép không gỉ
Radius3 / 8 "
Chiều rộng4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)9.14
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS8205595560
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: Kết thúc cong

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu lưỡiĐộ rộng của lưỡi kiếmVật chấtChiều rộngGiá cả
MARSHALLTOWN 136D Máy mài cầm tay 6 x 3 Inch 3/8 Inch Thép bán kính | AB6XQK 22P279 136DThép với hàm lượng các bon cao3"Thép với hàm lượng các bon cao3"€18.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MARSHALLTOWN 156SSD Máy mài cầm tay 6 x 4 inch 3/8 inch Bán kính Ss
€23.65 /đơn vị