Marshalltown 136d | Máy mài cầm tay Thép bán kính 6 X 3 inch 3/8 inch | 22p279 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MARSHALLTOWN 136D Máy mài cầm tay 6 x 3 Inch 3/8 Inch Thép bán kính | AB6XQK 22P279

MARSHALLTOWN Máy mài cầm tay 136D Thép bán kính 6 x 3 inch 3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AB6XQK phần: 136DTham chiếu chéo: 22P279
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
€18.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy mài tay
Chiều dài lưỡi6"
Vật liệu lưỡiThép với hàm lượng các bon cao
Độ rộng của lưỡi kiếm3"
HandleDuraSoft (R)
Chiều dài6"
Môi1 / 2 "
Vật chấtThép với hàm lượng các bon cao
Radius3 / 8 "
Chiều rộng3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8205595560
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: Kết thúc cong

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu lưỡiĐộ rộng của lưỡi kiếmVật chấtChiều rộngGiá cả
MARSHALLTOWN 156SSD Hand Edger 6 x 4 inch Bán kính 3/8 inch Ss | AB6XQL 22P280 156SSDThép không gỉ4"Thép không gỉ4"€23.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MARSHALLTOWN Máy mài cầm tay 136D Thép bán kính 6 x 3 inch 3/8 inch
€18.53 /đơn vị