MARS AIR DOORS Cấu hình thấp LPV296-2UA-OB Màn khí 8 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Rèm không khí cấu hình thấp |
Vận tốc không khí | 1800 giờ chiều |
Khối lượng không khí | 2400 cfm |
dBA @ 10 chân | 53 |
Độ sâu | 8.875 " |
Chiều cao | 8" |
Màu nhà ở | Obsidian đen |
Vật liệu vỏ | Thép mạ kẽm |
Hz | 60 |
Tối đa Amps | 4.8 |
Tối đa Chiều rộng cửa | 8 ft. |
Tối đa Chiều cao lắp | 8 ft. |
Tối đa RPM | 1550 |
Vỏ động cơ | Không khí hoàn toàn kín |
Động cơ HP | 1/6 |
Loại động cơ | PSC |
Số động cơ | 2 |
Số tốc độ | Biến |
Giai đoạn | 1 |
Yêu cầu | Công tắc giới hạn cửa |
điện áp | 115 |
Chiều rộng | 96 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 61.23 |
Chiều cao tàu (cm) | 54.61 |
Chiều dài tàu (cm) | 252.73 |
Chiều rộng tàu (cm) | 42.55 |
Mã HS | 8419500000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Giai đoạn | Khối lượng không khí | Độ sâu | điện áp | Chiều rộng | Màu nhà ở | Hz | Mục | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPV236-1UA-OB | 1 | 900 cfm | 7.875 " | 115 | 36 " | Đen | 60 | Rèm không khí cấu hình thấp | €1,381.94 | |
LPV236-1UD-OB | 1 | 900 cfm | 7.875 " | 208/230 | 36 " | Gói Bạc | 60 | Rèm không khí cấu hình thấp | €1,234.97 | |
LPV242-1UA-OB | 1 | 1050 cfm | 7.875 " | 115 | 42 " | Gói Bạc | 60 | Rèm không khí cấu hình thấp | €1,300.44 | |
LPV242-1UD-OB | 1 | 1050 cfm | 7.875 " | 208/230 | 42 " | Gói Bạc | 60 | Rèm không khí cấu hình thấp | €1,332.88 | |
LPV248-1UA-OB | 1 | 1200 cfm | 7.875 " | 115 | 48 " | Gói Bạc | 60 | Rèm không khí cấu hình thấp | €1,535.60 | |
LPV248-1UD-OB | 1 | 1200 cfm | 7.875 " | 208/230 | 48 " | Gói Bạc | 60 | Rèm không khí cấu hình thấp | €1,535.60 | |
LPV260-1UA-OB | 1 | 1500 cfm | 7.875 " | 115 | 60 " | Gói Bạc | 60 | Rèm không khí cấu hình thấp | €1,471.23 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.