MARKS USA Đòn bẩy ổ khóa lỗ mộng 5SS19FC/32D Quyền riêng tư Thể chế
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ khóa lỗ mộng Antiligature |
quay lưng | 2.75 " |
Trường hợp vật liệu | Thép dập 1-1 / 16 " |
Quy mô trường hợp | 4-3 / 16 "x 6-1 / 16" x 7/16 " |
Kết thúc | Đánh bóng không gỉ |
Lửa đánh giá | Có |
Chức năng | Quyền riêng tư |
Lớp | 1 |
Loại rãnh then | Dấu "C" |
Loại địa điểm | Tổ chức, Y tế, Trường học |
Độ dày cửa yêu cầu | 1.75 " |
Loại đình công | Môi cong |
Phong cách | Lever |
Kiểu cắt | Rose |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.4 |
Chiều cao tàu (cm) | 27.31 |
Chiều dài tàu (cm) | 13.65 |
Chiều rộng tàu (cm) | 13.34 |
Mã HS | 8301406030 |
Quốc gia | DO |
Mô hình | Kết thúc | Chức năng | Loại địa điểm | Loại đình công | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
5SS19D/32D | Satin không gỉ | Văn phòng tiền đình | Phòng xông hơi hồng ngoại thương mại | Môi cong | €1,568.37 | |
5SS19DW/32D | Đánh bóng không gỉ | Tiền đình | Phòng xông hơi hồng ngoại thương mại | Môi cong | €1,568.37 | |
5SS19E/32D | Đánh bóng không gỉ | Office | Phòng xông hơi hồng ngoại thương mại | Môi cong | €1,568.37 | |
5SS19EW/32D | Đánh bóng không gỉ | Kho | Tổ chức, Y tế, Trường học | ASA, Môi cong | €1,568.37 | |
5SS19J/32D | Đánh bóng không gỉ | Lớp học | Trường học | ASA, Môi cong | €1,568.37 | |
5SS19GL/32D | Đánh bóng không gỉ | Quyền riêng tư | Thể chế | ASA, Môi cong | €1,568.37 | |
5SS19EL/32D | Đánh bóng không gỉ | Kho | Phòng xông hơi hồng ngoại thương mại | Môi cong | €1,951.41 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.