MARKAR HG311 MB LL SS VÒNG BI 83-1/8" Ống bọc lỗ mộng bản lề đầy đủ
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bản lề |
Loại mang | Sleeve |
Màu | Không gỉ mờ |
Độ dày cửa | 1.75 " |
Kết thúc | Thép không gỉ |
Chiều cao | 83.125 " |
Mẹo bệnh viện | Không |
Tải trọng | 600 lb |
Vật chất | Thép không gỉ |
Gắn kết | Lỗ mộng đầy đủ |
Ghim Dia. | 3 / 16 " |
Chất liệu ghim | Thép không gỉ |
Phạm vi của chuyển động | 180 Degrees |
Chiều rộng | 4.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 5.44 |
Chiều cao tàu (cm) | 6.35 |
Chiều dài tàu (cm) | 231.14 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.16 |
Mã HS | 8302104030 |
Sản phẩm | Mô hình | Giá cả | |
---|---|---|---|
HG329-001-630 | €1,100.52 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.