Marathon 00065 | Bánh xe Pu phẳng miễn phí 4.80/4.00-8 450 Lb. | 46g095 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MARATHON 00065 Flat Free Pu Wheel 4.80/4.00-8 450 Lb. | AD6NDC 46G095

MARATHON 00065 Bánh xe Pu phẳng tự do 4.80/4.00-8 450 Lb.

Trong kho
Khoản mục: AD6NDC phần: 00065Tham chiếu chéo: 46G095
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
€62.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe Polyurethane phẳng miễn phí
Đường kính lỗ khoan.5 / 8 "
Sức chứa450 lb
Phù hợp với trục5 / 8 "
Kết thúc khungSơn tĩnh điện
Màu trung tâmtrắng
Vật liệu trung tâmThép
Loại trung tâmTrung tâm
Chiều rộng trung tâm2-63 / 64 "
Tải Xếp hạng500 lb
Không đánh dấu
Dia Rim lốp.8-39 / 64 "
Số lốp Sidewall4.80 / 4.00-8
Độ dày lốp3-9 / 16 "
Đặt chân lênCó gân
Vòng bi bánh xeBanh
Đường kính bánh xe15.375 "
Chiều rộng bánh xe3 47 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.42
Chiều cao tàu (cm)10.41
Chiều dài tàu (cm)39.37
Chiều rộng tàu (cm)39.37
Mã HS8716905040
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Màu sắc (Đen)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính lỗ khoan.Sức chứaPhù hợp với trụcTải Xếp hạngĐặt chân lênĐường kính bánh xeChiều rộng bánh xeGiá cả
MARATHON 33101 Bánh xe Pu phẳng 6 x 2 inch 150 Lb. | AD6NCL 46G080 331011 / 2 "150 lb1 / 2 "150 lbSawtooth6.156 "1 61 / 64 "€17.67
MARATHON 33102 Bánh xe Pu phẳng 8 x 2 Inch 150 Lb. | AD6NCM 46G081 331021 / 2 "150 lb1 / 2 "150 lbSawtooth7 61 / 64 "7 61 / 64 "€28.81
MARATHON 00025 Bánh xe Pu phẳng miễn phí 2.80 / 2.50-4 275 Lb. | AD6NCN 46G082 000255 / 8 "275 lb5 / 8 "275 lbSawtooth8 39 / 64 "3 1 / 64 "€29.16
MARATHON 00026 Bánh xe Pu phẳng miễn phí 2.80 / 2.50-4 275 Lb. | AD6NCP 46G083 000261 / 2 "275 lb1 / 2 "275 lbSawtooth8 17 / 32 "3"€30.08
MARATHON 01014 Bánh xe Pu phẳng 9 x 3.50-4. 300 Lb. | AD6NCQ 46G084 010143 / 4 "300 lb3 / 4 "300 lbMịn9 5 / 16 "3.25 "€36.61
Bánh xe Pu không phẳng MARATHON 30030 4.10 / 3.50-4 300 Lb. | AD6NCR 46G085 300305 / 8 "300 lb5 / 8 "300 lbSawtooth10 13 / 32 "3.375 "€36.02
MARATHON 30031 Bánh xe Pu phẳng miễn phí 4.10 / 3.50-4 300 Lb. | AD6NCT 46G086 300313 / 4 "300 lb3 / 4 "300 lbSawtooth10 13 / 32 "3.375 "€36.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MARATHON 00065 Bánh xe Pu phẳng tự do 4.80/4.00-8 450 Lb.
€62.13 /đơn vị