Marathon 01014 | Bánh xe Pu phẳng miễn phí 9 X 3.50-4. 300 lb. | 46g084 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MARATHON 01014 Bánh xe Pu phẳng 9 x 3.50-4. 300 Lb. | AD6NCQ 46G084

MARATHON 01014 Bánh xe Pu tự do phẳng 9 x 3.50-4. 300 lb.

Trong kho
Khoản mục: AD6NCQ phần: 01014Tham chiếu chéo: 46G084
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
€36.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe Polyurethane phẳng miễn phí
Đường kính lỗ khoan.3 / 4 "
Sức chứa300 lb
Phù hợp với trục3 / 4 "
Kết thúc khungSơn tĩnh điện
Màu trung tâmmàu xám
Vật liệu trung tâmThép
Loại trung tâmTrung tâm
Chiều rộng trung tâm3-61 / 64 "
Tải Xếp hạng300 lb
Không đánh dấu
Dia Rim lốp.4-21 / 32 "
Số lốp Sidewall9x3.50-4
Độ dày lốp2-19 / 64 "
Đặt chân lênMịn
Vòng bi bánh xeBanh
Đường kính bánh xe9 5 / 16 "
Chiều rộng bánh xe3.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.7
Chiều cao tàu (cm)10.67
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Mã HS8716905040
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Màu sắc (Đen)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính lỗ khoan.Sức chứaPhù hợp với trụcTải Xếp hạngĐặt chân lênĐường kính bánh xeChiều rộng bánh xeGiá cả
MARATHON 33101 Bánh xe Pu phẳng 6 x 2 inch 150 Lb. | AD6NCL 46G080 331011 / 2 "150 lb1 / 2 "150 lbSawtooth6.156 "1 61 / 64 "€17.67
MARATHON 33102 Bánh xe Pu phẳng 8 x 2 Inch 150 Lb. | AD6NCM 46G081 331021 / 2 "150 lb1 / 2 "150 lbSawtooth7 61 / 64 "7 61 / 64 "€28.81
MARATHON 00025 Bánh xe Pu phẳng miễn phí 2.80 / 2.50-4 275 Lb. | AD6NCN 46G082 000255 / 8 "275 lb5 / 8 "275 lbSawtooth8 39 / 64 "3 1 / 64 "€29.16
MARATHON 00026 Bánh xe Pu phẳng miễn phí 2.80 / 2.50-4 275 Lb. | AD6NCP 46G083 000261 / 2 "275 lb1 / 2 "275 lbSawtooth8 17 / 32 "3"€30.08
Bánh xe Pu không phẳng MARATHON 30030 4.10 / 3.50-4 300 Lb. | AD6NCR 46G085 300305 / 8 "300 lb5 / 8 "300 lbSawtooth10 13 / 32 "3.375 "€36.02
MARATHON 30031 Bánh xe Pu phẳng miễn phí 4.10 / 3.50-4 300 Lb. | AD6NCT 46G086 300313 / 4 "300 lb3 / 4 "300 lbSawtooth10 13 / 32 "3.375 "€36.26
MARATHON 00126 Bánh xe Pu phẳng miễn phí 4.10 / 3.50-6 400 Lb. | AD6NCU 46G087 001263 / 4 "400 lb3 / 4 "400 lbSawtooth12 13 / 32 "3.875 "€60.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MARATHON 01014 Bánh xe Pu tự do phẳng 9 x 3.50-4. 300 lb.
€36.61 /đơn vị