MARATHON MOTORS 286TTDP4047 Động cơ bơm khớp nối kín U113
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Động cơ bơm khớp nối kín |
Hiệu quả | 92.40% |
Loại Enclosure | DP |
khung Vật liệu | Gang thep |
khung Kích | 286JM |
HP | 30 |
Hz | 60 |
Loại động cơ | Đóng động cơ bơm khớp nối |
Kiểu lắp | Mặt chữ C cứng |
Giai đoạn | 3 |
RPM | 1800 |
Yếu tố dịch vụ | 1.15 |
Tiêu chuẩn và Phê duyệt | UL |
điện áp | 575 |
Trọng lượng tàu (kg) | 1 |
Sản phẩm | Mô hình | Hz | Body Dia. | Nhóm hiệu quả | Lớp cách nhiệt | Biến tần xếp hạng | Chiều dài ít trục | Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh. | Ứng dụng động cơ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145TTDR6036 | 50/60 | - | NEMA cao cấp | F | Có | 11.375 " | Độ phân giải C | Máy bơm | €942.06 | ||
213TTDBD6032 | 50/60 | - | NEMA cao cấp | F | Có | 15 " | Độ phân giải C | Máy bơm | €2,193.87 | ||
215TTDBD6008 | 60 | - | NEMA cao cấp | F | Có | 15 " | Độ phân giải C | Máy bơm | €2,510.47 | ||
286TTDBD6007 | 50/60 | - | NEMA Premium hiệu quả | F | Có | 21 13 / 16 " | Độ phân giải C | Bơm | €6,520.64 | ||
182TTDW16067 | 50/60 | - | NEMA Premium hiệu quả | F | Không | 10 13 / 16 " | Độ phân giải C | Bơm | €1,656.99 | ||
182TTDW16021 | 50/60 | - | NEMA Premium hiệu quả | F | Không | 10 13 / 16 " | Độ phân giải C | Bơm | €1,704.18 | ||
184TTDW16073 | 50/60 | - | NEMA Premium hiệu quả | F | Không | 12.5 " | Độ phân giải C | Bơm | €1,392.37 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.