Prince Rv-2h | Van giảm áp nội tuyến Cổng Npt 3/4 inch | 4hl34 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van giảm áp nội tuyến PRINCE RV-2H 3/4 inch Cổng Npt | AD7ZGV 4HL34

PRINCE Van giảm áp nội tuyến RV-2H Cổng Npt 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AD7ZGV phần: RV-2HTham chiếu chéo: 4HL34

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€178.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan cứu trợ nội tuyến
Cơ thểVan gang
Chiều cao5.06 "
Chiều dài2.78 "
Max. Dòng chảy30 gpm
Tối đa GPM luồng30
Kích thước cổng3 / 4 "NPT
Cài đặt trước (PSI)2000
Phạm vi áp1500 đến 3000 psi
KiểuPoppet khác biệt
Chiều rộng3.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.71
Chiều cao tàu (cm)18.8
Chiều dài tàu (cm)11.94
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS8481100020
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PRINCE Van giảm áp nội tuyến RV-2H Cổng Npt 3/4 inch
€178.93 /đơn vị